「芯材探し」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)0.29
電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能IP 54
識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック
寸法(mm)220×97×120
測定範囲(最大)150mm
電源単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間約5時間
測定間隔(最小)40mm
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
付属品キャリングバッグ、テスト用電池
トラスコ品番495-8543
使用温度範囲(℃)-10~40
電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)
本体質量(g)500
精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80
連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ約5分
測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)-20~70
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷