「金属切断用のこぎり」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材100
能力(mm)(アルミニウム)20
ストローク数(min-1)0~3100
ストローク幅(mm)23
振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード