32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
1セット(2本)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 外径(Φmm)76 刃厚(mm)1 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)10 最高使用周速度(m/s)80
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)70 切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×121 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)70 切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×120 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(スターロックプラス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)45 刃長(mm)50 切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×108 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
6,098 税込6,708
3日以内出荷

2608902394 マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)24 刃長(mm)45 切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適 材質炭素工具鋼 切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×92 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)50 切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102 刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
1セット(1枚)
3,498 税込3,848
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数5~7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)22.23
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途木材、石膏ボード、釘、銅管の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)40 切断能力(mm)木材~40、樹脂~40、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘 刃幅(mm)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×12×91 刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
1セット(1枚)
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断 材質超硬チップ 全長(mm)190 有効長(mm)160 切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140 刃厚(mm)1.5 1インチ当たり山数5 モデルS715LHM
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)540 切断能力(mm)木材~25、樹脂~25、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘 刃幅(mm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×6.7×77 刃先ハイス鋼
1セット(1枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)50 切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102 刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
1セット(1枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃先ハイス鋼
1セット(1枚)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール
エコ商品
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 セット内容PAIZ32APB×1 質量(kg)1.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278 振動数(min-1)振り子10000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途マルチ建材用 釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数6~8
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数6~8 適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
翌日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
1箱(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89 振動数(min-1)振り子10000~20000 振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9 振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
1台ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C) 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20 1インチ当たり山数6~8 適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
翌日出荷

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 70種類以上にもおよぶジグソーブレードラインナップは、木材、金属はもちろんFRP,ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。
用途Tシャンクジグソーでの切断作業 材質超硬 全長(mm)132 刃形あさり刃 有効長(mm)106 切断能力(mm)軟鋼板、アルミ、プラスチック4~10、釘の入った木材5~65 刃厚(mm)1.5 1インチ当たり山数5~7 切断方法直線切断 モデルT367XHM
1シート(3本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途木材、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)45 切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質バイメタル
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木製パレット解体、リペアー用の特別設計、先端が釘に挟まりにくい構造です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途木質パレットの解体 材質超硬チップ 全長(mm)225 有効長(mm)195 切断能力(mm)木質パレット、釘・ネジの入った木材~175 刃厚(mm)1 1インチ当たり山数8 モデルS1122CHM
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。エクストラコーティングでブレード性能が更に向上します。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途FRP、硬質プラスチック、薄い金属板の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)480 切断能力(mm)木材~20、樹脂~20、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘 刃幅(mm)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×8.7×65 刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
1セット(1枚)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

用途木材・金属兼用 切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど 適合本体PFZ500E 材質バイメタル 全長(mm)235 有効長(mm)183 切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数6~12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷