2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ 付属品吸じんビット、コネクター 適合機種SDS-maxハンマードリル 材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック 全長(mm)650 被削材コンクリート 本体寸法(mm)51×650×57 有効長(mm)400 シャンク形状SDS-max
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ 付属品吸じんビット 適合機種SDS-maxハンマードリル 材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10) 全長(mm)650 被削材コンクリート 有効長(mm)400 シャンク形状SDS-max
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)