11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番497-6444 寸法(mm)17×280 質量(g)449 アズワン品番65-2015-46
1本
889 税込978
翌日出荷

自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出し トラスコ品番378-6463 適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル 幅(mm)40 全長(mm)250 質量(g)305
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

爪加工により破つり力15%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出し トラスコ品番378-6455 適合機種各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル 幅(mm)20 全長(mm)250 質量(g)260
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)トリマー
エコ商品
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。 セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター 寸法(mm)ベースプレート:90×90 質量(kg)1.4 電源(V)100(50-60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])33000 電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90 コード長さ(m)本体:2.5 コレット径(Φmm)6.0/6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
エコ商品
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90 最大切込深さ(mm)36 回転数(min-1[回/分])10000-30000 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
エコ商品
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95 最大切込深さ(mm)34 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー本体のみ
エコ商品
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属) 最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター 作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト 作業に合わせて調整可能な電子無段変速 コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能 スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り 付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140 回転数(min-1[回/分])10000~30000 コレット径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コードレストリマー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252 最大切込深さ(mm)36 回転数(min-1[回/分])13000 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
1台ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質(先端)タングステン、(本体)スチール シャンク径(Φmm)10
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質(先端)タングステン、(本体)スチール 被削材コンクリート用 シャンク径(Φmm)10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質(先端)タングステン、(本体)スチール 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)5.5 有効長(mm)100 商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
1本
699 税込769
3日以内出荷