2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
用途DIYでの塗装や、板金塗装 セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317 タンク容量(mL)1200 吐出量(mL/min)300 動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレススプレーガン本体のみ
エコ商品
軽量コードレス&ショルダーストラップ付で使いやすい 塗料の吐出量、噴射は3パターンで簡単に調整可能 市販の水性塗料(推奨)・油性塗料対応(注意点や希釈等は塗料の指定に従ってください)
用途DIYでの塗装や、板金塗装 付属品タンク、ショルダーストラップ、クリーニングブラシ 質量(kg)1.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×120×181 タンク容量(mL)800 吐出量(mL/min)水性塗料:700、油性塗料:100 標準作業時間約11分(2.5Ahバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷