カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • ノガ(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • uni(三菱鉛筆)(4)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • I-VALUE(3)
  • 第一機材(2)
  • ケージーパルテック(2)
  • AVX(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • 旭電機化成(1)
  • コヅチ(1)
  • スワロー電機(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 熱研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SN1000」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プランジベース BOSCH(ボッシュ)プランジベースBOSCH(ボッシュ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。
用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。適合機種コードレストリマーADTR118Hセット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120最大切込深さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ