カテゴリ

  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • BMW(47)
  • ホンダ(41)
  • SAMTEC(38)
  • MARKLESS STYLE(35)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • AFAM(アファム)(23)
  • コノエ(20)
  • SMC(17)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • ミツビシ(11)
  • エスコ(10)
  • brembo(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • SDG株式会社(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TR11」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プランジベース BOSCH(ボッシュ)プランジベースBOSCH(ボッシュ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。
用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。適合機種コードレストリマーADTR118Hセット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120最大切込深さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
コレットナットセット BOSCH(ボッシュ)コレットナットセットBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
コレットとロックナットが一体になっています。ルータービットを正確に本体に取り付けします。
用途コードレストリマーADTR118H、ルータービット用適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんアダプターADTR118H用 BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプターADTR118H用BOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
吸じん装置と接続して、切削くずを除去します。ポリカーボネート製の吸じんアダプターは耐久性に優れます。
用途コードレストリマーADTR118H用、35mm吸じんシステムと接続可能です。適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×120×50RoHS指令(10物質対応)対応
テンプレートガイドADTR118H用 BOSCH(ボッシュ)テンプレートガイドADTR118H用BOSCH(ボッシュ)
899税込989
1個
3日以内出荷
テンプレートを正確にトレースした溝切が出来ます。
用途コードレストリマーADTR118H用テンプレートガイド外径8mm未満のストレートビットで使用できます。適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×38×12RoHS指令(10物質対応)対応
トリマーガイドADTR118H用 BOSCH(ボッシュ)トリマーガイドADTR118H用BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
コロ付きビットを使わずに、トリミング作業が正確に出来ます。
用途コードレストリマーADTR118H用トリマーガイド適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)98寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×105×60RoHS指令(10物質対応)対応
平行ガイドADTR118H用 BOSCH(ボッシュ)平行ガイドADTR118H用BOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
正確な平行加工ができます。
用途コードレストリマーADTR118H用平行ガイド適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)208寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×145×53RoHS指令(10物質対応)対応
コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー本体のみBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属) 最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター 作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト 作業に合わせて調整可能な電子無段変速 コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能 スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140回転数(min-1[回/分])10000~30000コレット径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応