カテゴリ

  • 電動工具(128)
  • 作業工具(83)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • SMC(296)
  • 堀内機械(126)
  • 新ダイワ(70)
  • コガネイ(61)
  • Kawasaki(48)
  • 日東工業(44)
  • ホンダ(37)
  • ケナメタル(36)
  • SIEMENS(33)
  • 常磐精工(32)
  • テクノフレックス(28)
  • 南国フレキ工業(22)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
  • サンドビック(16)
  • VISHAY(15)
  • 三菱電機(14)
  • IXYS(14)
  • 共立(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1600」の検索結果

関連キーワード
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-BOXX 102インレイGAS10.8 BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 102インレイGAS10.8BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
充電器の収納には1600A002WYが必要です。
材質ポリスチレン樹脂仕様充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6584適合機種GAS10.8V-LIHサイズ【インレイ】ハーフ質量(g)134外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)80
ハックソーブレード24山150mm BOSCH(ボッシュ)ハックソーブレード24山150mmBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断材質バイメタル質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
L-BOXX インレイ GDS18V-EC250 BOSCH(ボッシュ)L-BOXX インレイ GDS18V-EC250BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフトラスコ品番215-7965適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H材質ポリスチレン樹脂質量(g)292外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307
プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)防水性IPX5充電時間(分)約45質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)取扱説明書(3.49MB)
ナイフ替え刃10枚 BOSCH(ボッシュ)ナイフ替え刃10枚BOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
お得なプロフェッショナルナイフ用替刃10枚セット。ハンマーで叩いて硬い材の開孔も可能な高い耐久性。便利な収納ケース付き。
付属品収納ケースアズワン品番64-8342-82
部品 コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスインパクトドライバー GDX18V-200CシリーズBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から47日以内出荷
コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
8,298税込9,128
1セット
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット商品数3セット内容ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。寸法(mm)ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24
コンベックス BOSCH(ボッシュ)コンベックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計。爪部に金属面に取り付け可能なマグネットを搭載。ベルトフック付。両面目盛・CE(EU基準適合)。
用途長さ計測テープ幅(mm)27テープ地色黄色
超硬切断刃(チタンコーティング) BOSCH(ボッシュ)超硬切断刃(チタンコーティング)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
適合品番PTC470、PTC640型用
精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1セット(8本)ほか
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スパナ BOSCH(ボッシュ)絶縁スパナBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
水平器 BOSCH(ボッシュ)水平器BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1セット(3丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルナイフ・カッター2種セット BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフ・カッター2種セットBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
プロフェッショナル カッター BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル カッターBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断トラスコ品番213-3845全長(mm)230材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂質量(g)86アズワン品番64-4011-64
メラミンスポンジパット BOSCH(ボッシュ)メラミンスポンジパットBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除 ガラス面、床、幅木、ドア、スニーカーなど様々な表面の汚れ落としに最適 マジックテープで簡単装着
用途調理台・ガラス面・床・幅木・ドアや靴に付着した頑固な汚れ落としに直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63セット内容パッド×3個
コンベックス BOSCH(ボッシュ)コンベックスBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルナイフ用替刃 BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフ用替刃BOSCH(ボッシュ)
3,598税込3,958
1セット(50枚)
当日出荷
専用ディスペンサーによりコンパクトで便利な収納。1枚もしくは5枚ずつ取り出し可能です。廃棄ブレードの収納も可能(ディスペンサー上部)です。50枚のお買い得セットです。
用途プロフェッショナルナイフ用替刃付属品ブレード50枚、専用ディスペンサー適合機種プロフェッショナルナイフ 1600A016BL、1600A01V3H質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×129×33材質(刃)S2スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレードサイズ(mm)62×19
L-BOXX スポンジインレイ80ミリ BOSCH(ボッシュ)L-BOXX スポンジインレイ80ミリBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。15mm角に切れ目の入ったスポンジを切り取ることにより、収納する物の形に合わせて、インレイを作ることが可能です。
適合L-BOX136Nトラスコ品番137-8227質量(g)300
ヘックスローブL型レンチセット BOSCH(ボッシュ)ヘックスローブL型レンチセットBOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1セット(9本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現します。
用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本)材質S2スチール質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型BOSCH(ボッシュ)
209税込230
1個
当日出荷から33日以内出荷
コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
部品 振動ドリル GSB16REN3型 BOSCH(ボッシュ)部品 振動ドリル GSB16REN3型BOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリル GSB16REN3型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
水平器(アルミフレーム・マグネット付き) BOSCH(ボッシュ)水平器(アルミフレーム・マグネット付き)BOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
用途水平・垂直の測定呼び寸法(mm)250質量(g)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
貫通ドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
Tハンドルドライバー BOSCH(ボッシュ)TハンドルドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)115差込角(mm)6.35軸長(mm)100最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×106×20材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤーBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
ハード磨きパット BOSCH(ボッシュ)ハード磨きパットBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 鉄、ステンレスなどのお掃除や塗装や錆びの除去に最適
用途鉄・ステンレスなどのお掃除、塗装・錆の除去直径(Φmm)65質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×8×65セット内容パッド×3個
六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ)六角L型レンチセットBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1セット(9本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本)材質S2スチール質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルナイフ替刃セット BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフ替刃セットBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ナイフと替刃セットになったお買い得商品
用途紙・布・革などの切断寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.4×59.8×24.0(プロフェッショナルナイフ)質量(g)190適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60gセット内容ナイフ1600A01V3H、替刃1600A016ZH各1個
部品 コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型BOSCH(ボッシュ)
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)1台使用個数1
ソフト磨きパット BOSCH(ボッシュ)ソフト磨きパットBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 傷がつきやすい面もソフトにしっかり清掃可能
用途鍋・フライパン・キッチンシンク・電子レンジなどのキッチのお掃除直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63セット内容パッド×3個
キッチンパット BOSCH(ボッシュ)キッチンパットBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤が染み込んでいるのですぐにそのまま使用可能 マジックテープでワンタッチ装着
用途調理器具・シンクなどの汚れ除去直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63セット内容パッド×3個
硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ)硬質ブラシBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ
用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄ブラシ径(Φmm)71質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51セット内容ブラシ×1個
ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) BOSCH(ボッシュ)ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3)BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。適合機種ZAMO3質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ BOSCH(ボッシュ)モンキーレンチBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×58×13最大口開き(mm)0~32RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み式ナイフ BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフBOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断セット内容ナイフ、替え刃計3枚材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール長さ(mm)【開閉】175/114質量(g)121刃長(mm)62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業回転数(min-1[回/分])0~460/1750チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
釘抜きハンマー BOSCH(ボッシュ)釘抜きハンマーBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の衝撃力を実現。中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い衝撃力を実現。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。ソフトグリップ。
用途釘などの打ち、釘抜き作業に材質炭素鋼質量(g)550、【ヘッド部】340種類ネイルハンマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×118×32材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤーレンチ BOSCH(ボッシュ)プライヤーレンチBOSCH(ボッシュ)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)546寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56範囲(mm)【最大ナットつかみ】48RoHS指令(10物質対応)対応