11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質バイメタル
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
1セット(5枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:2.8° 振動角度(°)(振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 トラスコ品番819-2252 セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50 カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 振動数(min-1)振り子 5000~20000 質量(kg)1 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60 適合ブレードスターロック 振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離 付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ 質量(kg)1.5 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62 振動数(min-1)振り子:10000~20000 充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電) 振動角度(°)振り子:2.8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷