「bosch ナイフ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナイフと替刃セットになったお買い得商品
用途紙・布・革などの切断
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.4×59.8×24.0(プロフェッショナルナイフ)
質量(g)190
適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g
セット内容ナイフ1600A01V3H、替刃1600A016ZH各1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断
長さ(mm)【開閉】183/124
刃長(mm)62
寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
アズワン品番64-8342-74
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット
用途紙・布・革などの切断
セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断
トラスコ品番213-3845
全長(mm)230
材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂
質量(g)86
アズワン品番64-4011-64
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断
刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断(被覆の切断など)
材質鍛造研磨鋼
全長(mm)188
質量(g)86
刃長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。
用途紙、布、革などの切断
付属品ナイフ、替刃計3枚
材質アルミニウム/ABS
質量(g)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60
材質(刃)S2スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードサイズ(mm)62×19
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断
セット内容ナイフ、替え刃計3枚
材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール
長さ(mm)【開閉】175/114
質量(g)121
刃長(mm)62
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
専用ディスペンサーによりコンパクトで便利な収納。1枚もしくは5枚ずつ取り出し可能です。廃棄ブレードの収納も可能(ディスペンサー上部)です。50枚のお買い得セットです。
用途プロフェッショナルナイフ用替刃
付属品ブレード50枚、専用ディスペンサー
適合機種プロフェッショナルナイフ 1600A016BL、1600A01V3H
質量(g)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×129×33
材質(刃)S2スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードサイズ(mm)62×19
1セット(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。
用途紙、布、革などの切断
セット内容カッター、ブレード(本体装着)1枚
材質グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼)
質量(g)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×23
刃幅(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。
セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ
材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25
機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。
付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1
質量(g)135
本体寸法(mm)210×34×25
使用ガスブタンガス
熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃
使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90
ガス消費量(g/h)12
加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒
冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
プロフェッショナルハンドツール4種セット
用途紙・布・革などの切断、測定作業
入組点数4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0
テープ幅(mm)27
テープ長さ(m)5
目盛メートル
質量(g)水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359
適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g
セット内容コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
関連キーワード