カテゴリ
- 電動工具(12)
- 作業工具(4)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- ANEX(1)
- オルファ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- BLACK&DECKER(1)
- VOICE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bosch ixo」の検索結果

IXOアダプター マルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷様々な場面で活躍するマルチカッターセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)146寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70アズワン品番65-1987-33
IXOアダプター ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷IXOで穴あけ作業ができる!用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
IXOアダプター ワインオープナー
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷電動で簡単にコルク抜きができるワインオープナーセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)88寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
IXOアダプター BBQファン
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881台3日以内出荷簡単に火おこしができるBBQファンセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)182寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×60
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-66
IXOアダプター ペッパーミル
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミルセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)104寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×10×43
スミヨセアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)材質ハウジング:プラスチック工具鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×60×38
IXOドリルアダプター用鉄工ビット
BOSCH(ボッシュ)¥490~税込¥539~1本当日出荷から9日以内出荷コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8ねじ締め能力(mm) 小ねじ8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750クラッチ数(段)15穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
ドリルアダプター用鉄工ビット4mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)83刃先径(Φmm)4本体寸法(mm)6.35×83×6.35有効長(mm)43シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット3mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット2mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)60刃先径(Φmm)2本体寸法(mm)6.35×60×6.35有効長(mm)24シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット5mm
BOSCH(ボッシュ)¥559税込¥6151個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)91刃先径(Φmm)5本体寸法(mm)6.35×91×6.35有効長(mm)52シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
コンパクトコードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。用途ネジ締め・ネジはずし作業長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース質量(kg)0.28質量(g)280タイプ小型、スティック型ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
コードレスマルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台ほか当日出荷から4日以内出荷柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断