曜日別特売

ドリルアダプター用鉄工ビット2mm

ドリルアダプター用鉄工ビット2mm - BOSCH(ボッシュ)ドリルアダプター用鉄工ビット2mm - BOSCH(ボッシュ)

IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。
刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。

用途
金属への穴あけ
全長(mm)
60
刃先径(Φmm)
2
本体寸法(mm)
6.35×60×6.35
有効長(mm)
24
シャンク
六角軸6.35mm(9mm溝)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831195262608577564
¥800
¥459
¥505(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする