曜日別特売

ドリルアダプター用鉄工ビット5mm

ドリルアダプター用鉄工ビット5mm - BOSCH(ボッシュ)ドリルアダプター用鉄工ビット5mm - BOSCH(ボッシュ)

IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_
刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_
環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。

用途
金属への穴あけ
全長(mm)
91
刃先径(Φmm)
5
本体寸法(mm)
6.35×91×6.35
有効長(mm)
52
シャンク
六角軸6.35mm(9mm溝)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831194652608577573
1,000
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする