カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- IKO(日本トムソン)(15)
- INAX(LIXIL)(7)
- KOA(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- THK(16)
- ULVAC(アルバック)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アズピュア(アズワン)(3)
- イスカル(6)
- エスコ(4)
- サカエ(4)
- タンガロイ(10)
- ワルター(3)
- 共立機巧(5)
- 東日製作所(4)
- 東芝ライテック(18)
- ブランドをもっと見る
「cf-18」の検索結果

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13全長(mm)435全幅(mm)96全高(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8安全機能キックバック防止、振動低減機構