カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- CGC(千代田)(192)
- CKD(10)
- KINGBRIGHT(29)
- LEPLUS NEXT(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- PIRELLI(ピレリ)(4)
- SMC(46)
- TRUSCO(5)
- YAMAZEN(山善)(3)
- イトーキ(3)
- エレコム(4)
- スーパーツール(3)
- トリニティ(7)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ホンダ(334)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- 東芝ライテック(40)
- ブランドをもっと見る
「cgc」の検索結果
特価

グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG
BOSCH(ボッシュ)¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色緑レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
リモコン雲台(レーザー墨出し器GCL2-50CG型用回転台) RM3
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。用途墨出し作業使用範囲(m)受信:20
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG
BOSCH(ボッシュ)¥78,980税込¥86,8781個9日以内出荷視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。用途墨出し作業自動補正範囲±4°レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品)レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650精度(mm/m)±0.3