最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~3400
打撃数(min-1[回/分])0~4000
締付け能力(高力ボルト)M6~M12
締付能力(普通ボルト)M6~M14
最大締付トルク(N・m)200
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~3400
打撃数(min-1[回/分])0~4000
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)200
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77
打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000
最大締付トルク(N・m)220
ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)20.3
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
最大締め付けトルク300N・mのハイパワー
自動シャットダウン機能(ABR):ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き)
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
差込角(sq.)12.7
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×246×72
打撃数(min-1[回/分])0~3300
回転数(min-1[回/分])0~2400
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工16
ねじ締め能力(mm)12
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~3300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73
穴あけ能力(mm) 鉄工16
穴あけ能力(mm) 木工150
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート20
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236
打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800
最大締付トルク(N・m)215
適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~2100/3300
ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)17.4
軽量・コンパクトなデザインです
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
最大締付トルク(N・m)24/110
打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。
パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
LEDライト搭載。
別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業
回転数(min-1[回/分])0~4500
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
締付トルク(N・m)弾性体:6
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)
適合ビット6.35mm六角軸ビット
コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め
回転数(min-1[回/分])0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 木工35
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
バッテリー容量(Ah)2
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
穴あけ能力(mm) コンクリート10
質量(kg)1.3
穴あけ能力(mm) 木工35
ねじ締め能力(mm)8
回転数(min-1[回/分])0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)210
10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。
コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。
ギア式2段変速。
電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
コンパクトヘッド163mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
コンパクトヘッド175mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~29500
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート13
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。
バッテリーを守るECP機能搭載
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
回転数(min-1[回/分])0~1200/2600
最大締付トルク(N・m)24/115
打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54
締付能力(普通ボルト)M4~M12
締付能力(高力ボルト)M4~M10
差込角(sq.)9.5
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。
ネジ締め、緩め作業。
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。
回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
能力(Φmm)鉄工ホールソー33
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。
プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。
ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。
2.0Ahバッテリー2個付。
バッテリーを保護するECP機能搭載。
過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。
EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。
同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め
定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)2.0(2個)
充電時間(分)約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー)
最大締付トルク(N・m)160
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
締付能力(普通ボルト)M6~14
締付能力(高力ボルト)M6~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3600
付属品2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)153×234
機能正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB
振動3軸合成値(m/s2)ねじ締め時:9.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー330N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800
締付能力(普通ボルト)M8~M18
締付能力(高力ボルト)M8~M14
最大締付トルク(N・m)330
差込角(sq.)12.7
回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800
RoHS指令(10物質対応)対応
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー450N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300
締付能力(普通ボルト)M10~M20
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)450
差込角(sq.)12.7
回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。
用途ボルト、ナットの締め・緩め。
回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86
打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350
角ドライブ(mm)19
締付能力(普通ボルト)M16~33
締付能力(高力ボルト)M16~M24
最大締付トルク(N・m)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)16.5
ハイパワー750N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト
用途ボルト、ナットの締め・緩め
寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)
回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233
打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000
最大締付トルク(N・m)750
トルク(N・m)【最大緩め】1000
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)18.9
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。
角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。
耐久性抜群ブラシレスモーター。
3段階パワーコントロール。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。])
それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。
自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86
打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600
締付能力(普通ボルト)M14~M24
締付能力(高力ボルト)M14~M24
最大締付トルク(N・m)1050
差込角(sq.)19[3/4"]
回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
用途ネジ締め、穴あけ
仕様バッテリー残量表示ランプ、ギア式2段変速、電子無段変速、クラッチ20段階
質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~430/1400
最大トルク(N・m)32
打撃数(min-1[回/分])0~22500
モーターECモーター
ねじ締め能力(mm)Φ10
光源LEDライト
バッテリー電圧(V)DC18
ハンドル形状D型ハンドル
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
充電時間(分)60(空→フル)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード