カテゴリ
- 作業工具(4)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- WIDIA(518)
- KIドリル(65)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(32)
- RS PRO(32)
- サンドビック(24)
- マパール(17)
- タンガロイ(13)
- SANDVIK(13)
- ケナメタル(10)
- SPARKFUN(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- マルシン(マルシン工業)(5)
- 三菱ふそう(4)
- 金森ドリル製作所(4)
- Transair(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ニッサン(3)
- Thronmax(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「drill」の検索結果

IXOアダプター ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷IXOで穴あけ作業ができる!用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440
IXOドリルアダプター用鉄工ビット
BOSCH(ボッシュ)¥490~税込¥539~1本当日出荷から9日以内出荷コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルアダプター用鉄工ビット4mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)83刃先径(Φmm)4本体寸法(mm)6.35×83×6.35有効長(mm)43シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット3mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット2mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)60刃先径(Φmm)2本体寸法(mm)6.35×60×6.35有効長(mm)24シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット5mm
BOSCH(ボッシュ)¥559税込¥6151個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)91刃先径(Φmm)5本体寸法(mm)6.35×91×6.35有効長(mm)52シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)