カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • WIDIA(518)
  • KIドリル(65)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(32)
  • RS PRO(32)
  • サンドビック(24)
  • マパール(17)
  • タンガロイ(13)
  • SANDVIK(13)
  • ケナメタル(10)
  • SPARKFUN(8)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • マルシン(マルシン工業)(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • 金森ドリル製作所(4)
  • Transair(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • ニッサン(3)
  • Thronmax(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「drill」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IXOアダプター ドリル BOSCH(ボッシュ)

    IXOアダプター ドリル

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    IXOで穴あけ作業ができる!
    用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440
  • IXOドリルアダプター用鉄工ビット BOSCH(ボッシュ)

    IXOドリルアダプター用鉄工ビット

    BOSCH(ボッシュ)
    490税込539
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
    用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルアダプター用鉄工ビット4mm BOSCH(ボッシュ)

    ドリルアダプター用鉄工ビット4mm

    BOSCH(ボッシュ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途金属への穴あけ全長(mm)83刃先径(Φmm)4本体寸法(mm)6.35×83×6.35有効長(mm)43シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
  • ドリルアダプター用鉄工ビット3mm BOSCH(ボッシュ)

    ドリルアダプター用鉄工ビット3mm

    BOSCH(ボッシュ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
  • ドリルアダプター用鉄工ビット2mm BOSCH(ボッシュ)

    ドリルアダプター用鉄工ビット2mm

    BOSCH(ボッシュ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途金属への穴あけ全長(mm)60刃先径(Φmm)2本体寸法(mm)6.35×60×6.35有効長(mm)24シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
  • ドリルアダプター用鉄工ビット5mm BOSCH(ボッシュ)

    ドリルアダプター用鉄工ビット5mm

    BOSCH(ボッシュ)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途金属への穴あけ全長(mm)91刃先径(Φmm)5本体寸法(mm)6.35×91×6.35有効長(mm)52シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)