「e12 18v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。
質量(kg)2.8
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114
砥石径(Φmm)180
スピンドル径M14×2
砥石取付穴径(Φmm)22
ハンディなコードレスディスクグラインダー GWS 18V-7は、18Vの卓越した切断性能とコンパクトなデザインを融合させたツールです。700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを生み出すパワフルなブラシレスモーターを採用しており、スムーズに切断することができます。軽量タイプで、スリムなグリップとキーレスガードを採用しているため、扱いやすく、快適に作業できます。様々な切断に対応できるよう、ディスクグラインダーは人間工学に配慮されており、バランスのとれたデザインとスリムなハンドルによって安全に作業できます。このディスクグラインダーは、金属、タイルやレンガの切断作業で威力を発揮します。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器、さらにボッシュの吸じんアダプターGDE125EA-Tを使用できます。
用途各種金属等への研磨・研削、タイル コンクリートへの溝入れ、錆び落とし。
回転数(min-1[r.p.m])11000
定格電圧(V)18
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
砥石径(Φmm)100
電圧(V)18
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90
コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
破つり兼用・SDS-maxシャンク。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。
キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260
打撃数(min-1[回/分])0~2900
回転数(min-1[回/分])0~500
打撃力(J)7
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業
質量(kg)2.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102
打撃数(min-1[回/分])0~4675
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
破つり兼用・SDS-maxシャンク。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。
キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
関連キーワード