こんなお得な商品も!
ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
全長(mm)83
有効長(mm)5
フトコロの深さ(mm)12
こんなお得な商品も!
ジグソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。
釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
70種類以上にもおよぶジグソーブレードラインナップは、木材、金属はもちろんFRP,ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。
用途Tシャンクジグソーでの切断作業
材質超硬
全長(mm)132
刃形あさり刃
有効長(mm)106
切断能力(mm)軟鋼板、アルミ、プラスチック4~10、釘の入った木材5~65
刃厚(mm)1.5
1インチ当たり山数5~7
切断方法直線切断
モデルT367XHM
1シート(3本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断
山数6~8
刃厚(mm)1.25
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断
山数6~8
刃厚(mm)1.25
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断
山数5~7
刃厚(mm)1.25
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断
全長(mm)225
山数5~7
本体寸法(mm)25×225×1.25
有効長(mm)195
切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物)
刃厚(mm)1.25
モデルS1169XHM
1袋(3本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断
山数5~7
刃厚(mm)1.25
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断
全長(mm)225
山数6~8
本体寸法(mm)25×225×1.25
有効長(mm)195
切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)
刃厚(mm)1.25
モデルS1159XHM
1袋(3本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード