充電器の収納には1600A002WYが必要です。
材質ポリスチレン樹脂
仕様充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番166-6584
適合機種GAS10.8V-LIH
サイズ【インレイ】ハーフ
質量(g)134
外寸法・高さ(mm)400
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)80
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
トラスコ品番166-6578
適合機種GSC 10.8V-LIN2,LIN,LI
質量(g)283
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
充電器収納可能。スペアバッテリー収納数:2。インレイサイズ:フル。
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GSA10.8
質量(kg)0.12
パッケージサイズ(mm)320×60×200
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GSA 10.8V-LI,LIN
大きさ(インレイ)1/2
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GDR10.8-LI,LIN/H,GSR10.8-2-LI/H
大きさ(インレイ)1/2
収納数(スペアバッテリー)1
充電器機能(収納)可
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GSB10.8-2-LI,LIN/H
大きさ(インレイ)1/2
収納数無
充電器機能(収納)無
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GOS10.8V-LI/H
大きさ(インレイ)フル
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GST10.8V-LIH
大きさ(インレイ)フル
収納数(スペアバッテリー)1
充電器機能(収納)無
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GLI 10.8V-LI,POCKET LED,GLI POWER LED
大きさ(インレイ)1/2
収納数無
充電器機能(収納)無
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GMF10.8V-LI
大きさ(インレイ)1/2
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
GWS10.8V-76H用インレイ(ハーフサイズ)。L-BOXX102N用
用途GWS10.8V-76HをL-BOXXへ収納するためのインレイ
質量(g)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×54×318
対応スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:ハーフ、L-BOXX102N
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
L-BOXX 102N型ボックスS用フロントハンドルです。
仕様フロントハンドル(L-BOXX102N、136N用)
トラスコ品番194-8989
質量(g)50
アズワン品番64-8342-84
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。
シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。
軟鋼板1.3mmまで切断可能です。
ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。
電池残量を3つのLEDで表示します。
キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
切断能力(mm)軟鋼板1.3
切断能力(mm)ステンレス0.6
切断能力(mm)アルミニウム2.2
質量(kg)1.4
振動3軸合成値(m/s2)3.5
トラスコ品番824-6624
セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70
回転数(min-1[回/分])3600
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ラッチです。
仕様ラッチ
トラスコ品番194-8990
質量(g)45
アズワン品番64-8342-85
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用スタッキングです。
仕様スタッキング
トラスコ品番194-8992
質量(g)10
アズワン品番64-8342-87
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ハンドルです。
仕様ハンドル
トラスコ品番194-8988
質量(g)10
アズワン品番64-8342-83
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用連結クランプです。
仕様連結クランプ
トラスコ品番194-8991
質量(g)61
アズワン品番64-8342-86
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。
現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。
L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。
必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。
コンパクトに、まとめて収納することができます。
安全に、楽に持ち運ぶことができます。
めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
色ブルー
材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)100
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。
質量(g)610
電源ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売)
測定範囲(℃)-20~600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×115×102
分解能3mrad(空中)
連続使用時間(時間)約8(2Ah)
放射率0.01~1
解像度256×192(熱)、320×240(画像)
防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く)
温度分解能(℃)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
測定視野角(°)45×35
保存可能枚数約600枚(本体メモリー)
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
8.3Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。
トラスコ品番378-5025
セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102
打撃力(J)2~13
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
打撃力2.4Jの余裕のパワー。
破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。
キックバック防止機能で安全作業。
振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業
正転逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
高効率のブラシレスモーター搭載。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102
打撃数(min-1[回/分])0~4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート24
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~980
打撃力(J)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業
質量(kg)2.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102
打撃数(min-1[回/分])0~4675
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
仕様パーツケース2608438025、内容:L-BOXX102+2608438025
付属品L-BOXX102・パーツケース
トラスコ品番153-0368
質量(kg)3
色ブルー
高さ(mm)117
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)357
外寸(mm)442×357×117
内寸(mm)370×310×50
バックルポリアミド樹脂
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
1セット
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質ポリスチレン樹脂
仕様本体・充電器収納用、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番166-6572
適合機種GSR10.8V-15FC
サイズ【インレイ】ハーフ
質量(g)137
収納数【スペアバッテリー】1
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)200
外寸法・間口(mm)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。
コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。
ギア式2段変速。
電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。
回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
能力(Φmm)鉄工ホールソー33
150mmのガイドバー採用により幅広い切断作業に対応します。コンパクトなので持ち運びもラクラクです。チェーンとガイドバーは簡単に取り付けが可能、チェーンのテンション調整もツールいらずで手間なくカンタンです。付属のチェーンテンション調整ガイドで最適な張り具合に。不意の動作を防ぐ2ステップスイッチで、安全な作業を実現します。ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。ブラシレスモーターを採用しています。3段階のバッテリー残量表示ランプでバッテリー残量の確認ができます。
用途木の枝・幹の切断、剪定
仕様●ドライブリンク厚さ:1.1mm(0.043インチ)●最大切断可能幅(mm):130
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×259×385
チェーンスピード(m/s)6.95
チェーン形式325''-80BX
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー長さ(mm)150
1充電当たりの作業量ひば材50mm×約160本(2.5Ahバッテリー使用時目安)
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業
セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2.6
回転数(min-1[r.p.m])0~1050
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102
打撃数(min-1[回/分])0~4675
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として。
トラスコ品番153-0366
セット内容L-BOXX102、2608438026
質量(kg)3
色ブルー
材質(本体)ABS樹脂
外寸(mm)442×357×117
内寸(mm)370×310×50
バックルポリアミド樹脂
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
1セット
¥8,998
税込¥9,898
13日以内出荷
関連キーワード