カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(8)
  • Wera(23)
  • SMC(20)
  • RS PRO(12)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • JTC(8)
  • FACOM(8)
  • 長野計器(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • ぺんてる(5)
  • M&H(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • 東亜DKK(3)
  • イチネンTASCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph8-02」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8pドライバービットPh2 50 BOSCH(ボッシュ)8pドライバービットPh2 50BOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)ドライバービットセットBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットPh BOSCH(ボッシュ)ドライバービットPhBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に材質合金工具鋼差込角対辺(mm)6.35
精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1セット(13本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
5,398税込5,938
1セット(8本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)TハンドルラチェットドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
7,898税込8,688
1セット(22個)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応