カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(8)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • FACOM(6)
  • GEDORE(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • JTC(6)
  • KTC(2)
  • M&H(5)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • Wera(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • ぺんてる(アストラム)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ハゼット(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph8-02」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8pドライバービットPh2 50 BOSCH(ボッシュ)

    8pドライバービットPh2 50

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
    用途ネジの締め、緩め。定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)5質量(g)320セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm) 小ねじ5充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(13本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットPh BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPh

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に材質合金工具鋼差込角対辺(mm)6.35
  • ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(8本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドルラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(22個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバーセット15ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1式
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。 。クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。 。ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。
    用途精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0タイプ刃先マグネットありシャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)60
  • ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット43ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1式
    3日以内出荷
    様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。
    用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
  • ドライバーセット39ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーセット39ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    3日以内出荷
    レギュラードライバー、精密ドライバー、ラチェットドライバー、スタビードライバー、マグネタイザー、マグネット式ドライバービットを含む混合ドライバーセットで、さまざまな用途に対応します。 。高品質の素材で作られた長持ちするドライバーとアクセサリーです。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。コンパクトで実用的なスタンドに収納できます。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業仕様スクリュードライバー100mm:PH1、PZ1、SL4、TX20、TX25、スクリュードライバー125mm:PH2、PZ2、SL6.5、レギュラービット25mm20種:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6、精密ドライバー60mm8種:SL1.5、SL2.5、SL3.0、PH00、PH0、TX5、TX6、TX8)タイプ刃先マグネットあり
  • ドライバーミックスセット31ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーミックスセット31ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    3日以内出荷
    最大46N・mトルクの36山ギア付きTハンドルラチェットドライバー、3種の精密ドライバー、スタビードライバー、ドライバービット、ソケットが入ったミックスドライバーセットです。 。人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。
    用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業 。精密機器などのネジ締め作業仕様ロングドライバービット75mm:PH2・PZ2・SL5・TX20、精密ドライバー60mm:SL2.5・PH0・TX8タイプ刃先マグネットありソケットサイズ(mm)8・10・13ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1/2/3・PZ1/2/3・SL4/5/6・TX10/15/20/25/30・HEX3/4/5/6
  • 精密ドライバービット24ピース BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバービット24ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1式
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。先端マグネット式でビットの交換がスムーズです。 。保管や持ち運びが簡単なプラスチックケース収納。
    用途ドライバービットを装着しての精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバービット:PH000/00/0・SL1.5/2/2.5・TX2/3/4/5/6/8・HEX1.5/2・U2.6・Y1・Star0.8/1.2・Triangle2/2.5タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)6シャフト長さ(mm)20