曜日別特売

精密ドライバーセット15ピース

精密ドライバーセット15ピース - BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット15ピース - BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット15ピース - BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット15ピース - BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット15ピース - BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット15ピース - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。
転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。
クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。
ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。
保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。

用途
精密機器などのネジ締め作業
仕様
精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0
タイプ
刃先マグネットあり
シャフト径(Φmm)
3
シャフト長さ(mm)
60
内容量
1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831193071600A039J4
¥8,500
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする