新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。
ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。
先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。
給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。
バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出し
トラスコ品番378-6463
適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
幅(mm)40
全長(mm)250
質量(g)305
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途モルタル・タイルはがし、コンクリート面荒らしに
幅(mm)32
全長(mm)200
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ
材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼
有効長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク径(Φmm)14
シャンク形状SDS-plus軸
全長(mm)250
適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで使用するシャンクです。
ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。
用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーのシャンク
刃先径(Φmm)19~38(対応)
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
関連キーワード