カテゴリ
- 電動工具(742)
- 切削工具(224)
- 作業工具(197)
- 研磨材(167)
- 自動車補修部品(57)
- 測量用品(土木/建設)(40)
- 測定用品(34)
- バッテリー・電装(22)
- 清掃用品(15)
- 接着剤・補修材(13)
- 梱包用品(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 安全保護具(8)
- 空圧工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 住設機器(7)
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 機構部品(3)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(33)
- ホンダ(30,179)
- 三菱ふそう(13,733)
- 工進(8,007)
- SHIMANO(シマノ)(6,845)
- VISHAY(4,676)
- CF POSH(2,576)
- MAZDA(マツダ)(2,531)
- POSH Faith(2,423)
- ミツビシ(2,009)
- 日野自動車(1,891)
- RS PRO(1,744)
- Thermo Fisher Scientific(1,654)
- SMC(1,383)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,279)
- トヨタ(1,237)
- ホームテイスト(933)
- メディアカバーマーケット(887)
- ニッサン(788)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(358)
再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
- レンタル(2)
「sh」の検索結果
特価

コードレスクリーニングブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45充電時間(分)約45防水性IPX5
コンパクトコードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。用途ネジ締め・ネジはずし作業電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)1.5質量(kg)0.28質量(g)280ねじ締め能力(mm)5付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40タイプ小型、スティック型ねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5h充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番433-2857セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85カーボンブラシ呼び番号1619P10158
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。用途コンクリートの破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボントラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600質量(kg)10.1高さ(mm)280電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130打撃数(min-1[回/分])900~1890コード長さ(m)5絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617014126シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)6~25
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番493-5675セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂長さ(mm)540質量(kg)8.5高さ(mm)275電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130打撃数(min-1[回/分])1370~2720コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1617000A50シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5
コードレス破つりハンマー
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150打撃数(min-1[回/分])900~1700コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1617000750シャンク形状SDS-maxシャンク
破つりハンマー(六角軸シャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番768-1275セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1025寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100打撃数(min-1[回/分])2750コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1619P10158シャンク形状17mm六角シャンク打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
コードレスミニサンダー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応用途金属の研削、バリ取り、クリーニング付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ質量(kg)0.53定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50ナット外径(Φmm)コレット:17ディスク径(Φmm)最大:50回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥72,980税込¥80,2781セット(1セット)当日出荷コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
スパナ
BOSCH(ボッシュ)¥799税込¥8791個3日以内出荷GWG10.8V-50SHにコレットをしっかり取り付けます。用途GWG10.8V-50SHにコレット取り付ける為のナットを締めます。適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH質量(g)55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×140×4RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)17
コレット6.35mm+ロックナット
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181セット欠品中シャンク径6.35mmの先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットが一体設計、紛失防止になります。用途GWG10.8V-50SH、GGS27L用コレットです。適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH、ストレートグラインダーGGS27L軸径(Φmm)6.35質量(g)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×18RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(444件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
グリーンレーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(3本)ほか当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ約5分出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
ホットボンダー
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
放射温度計
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。温度範囲(℃)-30~500測定精度(℃)±1.8D:S比12:1動作温度範囲(℃)-5~50保管温度範囲(℃)-20~70電源単3アルカリ乾電池×2本付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査波長(nm)650放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25レーザーの有無あり
バイメタルホールソー(ストレートシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
曲面アダプター
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥1,265税込¥1,3921個当日出荷曲面の研磨作業に最適です。用途曲面の研磨作業に。トラスコ品番378-4151質量(g)37外径(Φmm)125アズワン品番65-1946-34着脱方式マジックテープ式
ポリッシングフェルト
BOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷きれいな仕上げ磨きが可能です。用途木材・金属の仕上げ磨き。トラスコ品番378-4398質量(g)40外径(Φmm)128着脱方式マジックペーパー式
ドライバービットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
クロスラインレーザー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(8本)当日出荷ツイストタイプです。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。トラスコ品番213-5378セット内容2、3、4、5、6、7、8、10mm材質高速度鋼(HSS)質量(g)190溝長(mm)9シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1箱(5枚)ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から14日以内出荷全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から3日以内出荷高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
...