カテゴリ
- 作業工具(5)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- 工進(8,015)
- ホンダ(1,433)
- 三菱ふそう(743)
- ミツビシ(102)
- RS PRO(49)
- SMC(45)
- MAZDA(マツダ)(32)
- ニッサン(29)
- 日野自動車(28)
- 共立(21)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- SPARKFUN(21)
- スズキ(18)
- トヨタ(16)
- オーム電機(14)
- ホームテイスト(14)
- ケナメタル(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- 丸親(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「shr」の検索結果
特価

ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥6,898税込¥7,5881セット(3丁)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)254寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ・ラジオペンチ2種セット
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781セット(2丁)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。
コードレスケーブルカッター
BOSCH(ボッシュ)¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN
ブレーキディスクローター; リア
BOSCH(ボッシュ)¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
ブレーキディスクローター; フロント
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1枚3日以内出荷ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
国産車・輸入車バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷【商品詳細】。商品名:PS-4F/LN0。メーカー:BOSCH ボッシュ。本体サイズ:L175×W175×H190。Ah[20HR]:44Ah。CCA(EN):390A。★充実の製品保証。2年または5万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。用途定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ)。1。★基本性能を高めたカルシウム配合極板。優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。★特殊電解液還元構造のトッププレート設計。内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。電解液の蒸発を徹底抑制しました。★中央配置電極。振動による片寄り、脱落を防止。★両極パワーエキスパンダ格子。高い機械的強度を保持します。★ハイドロメーターを装備。充電状態を3色でお知らせします。色BLACK