カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)

「shr-2810z」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リール

    TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)

    三協リール(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
    トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
  • エアーホースリール 交換用ウレタンホース 三協リール

    エアーホースリール 交換用ウレタンホース

    三協リール
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m 三協リール

    TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m

    三協リール
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
  • エアーホースリール 巻取式 モノタロウ

    エアーホースリール 巻取式

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
  • エアーホースリール 標準品 三協リール

    エアーホースリール 標準品

    三協リール
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) 三協リール

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    三協リール
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ポリウレタン
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
    用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
  • オートエアーリール TRUSCO

    オートエアーリール

    TRUSCO(47件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
    用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業

    自動巻きエアーリール オートエアー

    日動工業(30件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
    用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • HAP-210J用交換ホース 日平機器

    HAP-210J用交換ホース

    日平機器(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    HAP-210J用交換ホースです。
    仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(749件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアーホースリール 環境配慮型 三協リール

    エアーホースリール 環境配慮型

    三協リール
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
  • エアーホースリール スローモーション 三協リール

    エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。トラスコ品番216-7452タイプ通常使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)272×228×147本体質量(kg)2.8取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)12
  • 耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール

    耐火花性エアーホースリール(S-Series)

    三協リール
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8エアホース仕様PVC
  • エヤーマックMS (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックMS (標準型)

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
    トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(全長)(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様軽量質量(kg)3.8長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-8922長さ(m)6内径(Φmm)6アズワン品番64-8772-28
  • エアードラム回転式30mホース付 モノタロウ

    エアードラム回転式30mホース付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
    質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
  • エアダスター用増量ノズル 栗田製作所

    エアダスター用増量ノズル

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
    用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8