カテゴリ
- 電動工具(15)
- 切削工具(14)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- BIGM(丸山製作所)(162)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
- Merck(メルクミリポア)(22)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- RS PRO(72)
- SPARKFUN(29)
- SP忠男(25)
- StarTech.com(22)
- SUS(エスユーエス)(36)
- WPH(27)
- YAGEO(104)
- エスコ(62)
- ホンダ(139)
- ミヤナガ(22)
- 三桂製作所(16)
- 三菱ふそう(41)
- 大阪魂(22)
- 日東工業(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「spu」の検索結果

SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスビット S4L ショートタイプ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
ハンマードリル SDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
BOSCH(ボッシュ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付ですトラスコ品番137-8231
SDSプラスアングルベッド
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781個欠品中電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
パワーチェンジSDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用シャンク形状SDSプラスシャンク
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個欠品中このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354質量(kg)3.5高さ(mm)233電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)4.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度13m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から4日以内出荷クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68打撃数(min-1[回/分])0~4350シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.6
SDSプラス吸じんドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
SDSプラスハンマードリルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスブルポイント 250mm
BOSCH(ボッシュ)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18穴あけ能力(mm) コンクリート4~26穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65全長(mm)337全幅(mm)226全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])4530モーターブラシレスモーターモード切替3モード使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5
SDSプラス吸じんドリルビット
BOSCH(ボッシュ)¥6,698~税込¥7,368~1本3日以内出荷先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
SDSプラス木工チゼル
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷はつり機能をもつSDSプラスハンマードリルで、木材のはつり、彫刻ができます。用途木材のはつり、彫刻・ほぞ穴作業質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×175×10シャンク形状SDSプラスシャンク
SDSプラスコールドチゼル 5本入り
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
SDSプラスビット S4L ショートタイプ
BOSCH(ボッシュ)¥743税込¥8171本3日以内出荷新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
SDSプラスブルポイント 5本入
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラスコールドチゼル 1本入り
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
SDSプラス ブルポイント(打撃専用)
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードな打撃専用ブルポイント。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)221本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラスビット S4L
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合機種SDSプラスハンマードリル材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス
SDSプラスハンマードリルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13全長(mm)435全幅(mm)96全高(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8安全機能キックバック防止、振動低減機構
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400質量(kg)4.7高さ(mm)226電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~780寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95打撃数(min-1[回/分])0~3600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度8m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130