2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)300 質量(g)48 有効長(mm)280 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm 1インチ当たり山数10~14 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS1225VF
1シート(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

関連キーワード