「ゲートウェイ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート
展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート
最大32のModbus TCPサーバーを接続
最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続
最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)
Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート
内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に
10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)
緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保
簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視
-40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能
冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380g
アズワン品番68-1349-37
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート
展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート
Modbus TCPとModbus RTU/ASCIIプロトコルの間で変換
1つのイーサネットポートと1つ、2つまたは4つのRS-232/422/485ポート
16のTCPマスターを同時にサポートし、マスターごとに最大32の同時のリクエストをサポート
簡単なハードウェアのセットアップと設定
アダプタつき
仕様●サイズ:22×75×80mm(取付金具あり), 22×52×80mm(取付金具なし)●重量:340g
アズワン品番68-1349-38
1個
¥52,980
税込¥58,278
63日以内出荷
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(ワイヤレスモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、シリアルポートx 4、CANポートx 2、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ(内蔵LTE Cat. 4、Wi-Fiモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、CANポートx 1、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ、ワイヤレス モジュール用の 1 つの Mini PCIe 拡張スロット、3 つの LAN ポート、8 つのシリアル ポート、4 つの DI、4 つの DO
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート、展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート、最大32のModbus TCPサーバーを接続、最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続、最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)、Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート、内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に、10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)、緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保、簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視、40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能、冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:360g
アズワン品番68-1349-40
1個
¥78,980
税込¥86,878
63日以内出荷
Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応
BACnet/IPスレーブ/サーバー対応
600ポイントと1200ポイントのモデルに対応
高速データ通信用COVに対応
各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応
Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能
組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング
内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現
動作温度範囲-40~75℃の産業用設計
2 kV絶縁保護付きシリアルポート
デュアルAC/DC電源
5年保証
IEC 62443に基づくセキュリティ機能
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380g
アズワン品番68-1349-42
1個
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
J1939をModbus、PROFINET、またはEtherNet/IPに変換
Modbus RTU/ASCII/TCPマスター/クライアントおよびスレーブ/サーバーをサポート
EtherNet/IPアダプタをサポート
PROFINET IOデバイスをサポート
J1939プロトコルに対応
Webベースのウィザードによる簡単な設定
イーサネットカスケードで配線が容易に
簡単なトラブルシューティングのための組み込みのトラフィック監視/診断情報
設定のバックアップ/複製とイベントログ用のmicroSDカード
メンテナンスを簡素化するためのステータスの監視とフォルトの保護
CANバスおよびシリアルポート(2 kV絶縁保護付き)
-40~75℃の広い動作温度モデルを使用可能
IEC 62443に基づくセキュリティ機能
仕様●サイズ:45.8×105×134mm●重量:589g
アズワン品番68-1349-43
1個
¥149,800
税込¥164,780
103日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
102日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
62日以内出荷
工業用シリアル-イーサネットModubus ゲートウェイ
用途Modbus TCP、ASCII、RTUの通信プロトコルの間で変換
1個
¥129,800
税込¥142,780
72日以内出荷
AIG-500 シリーズ Intel Atom(R) クアッドコア1.91 GHzプロセッサ, 1 VGAポート, ThingsPro Edge ソフト ウェア搭載, 動作温度範囲 -40 ~ 70℃に対応 アドバンスIIoTゲートウェイ
関連キーワード