24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
199,800 税込219,780
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)340 規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)119(12V)、65(24V) 動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EDS-G205A-4PoEスイッチは、2から5~ポートのPoE(パワー・オーバー・イーサネット)をサポートする、スマートなアンマネージド5ポートギガビットイーサネットです。 EDS-G205A-4PoEスイッチは、給電側機器(PSE=Power sourcing equipment)として分類され、この方法で使用する場合、スイッチは、ポートあたりの最大電力30Wの供給が可能です。 また、電源供給に必要な努力を削減し電源供給を集中化することが可能となります。 スイッチは、追加の電源配線が不要であり産業用イーサネットネットワークに必要な経済的な高帯域ソリューションを提供する10/100/1000M IEEE 802.3/802.3u/802.3x、半2 重/全2重、MDI/MDI-X オートセンシングをサポートするIEEE802.3af/at規格受電側機器(PD=Powered device)として使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
129,800 税込142,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。 Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。 加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。 '-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
87,980 税込96,778
43日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

P-116E-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータのために設計されています。 CP-116E-A-I は、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証する、フルモデムコントロール信号を提供します。 更に、CP-116E-A-Iは、 PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)97.9×88.9 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE ポート数16 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND インターフェース(バス)PCI Express x1、(シリアル)RS-232C/422/485 消費電力(mA)2733(3.3V) 相対湿度5~95%RH(結露なきこと) 動作/保管温度(℃)0~55/20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550C互換 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 再生紙使用マーク適合
1個
119,800 税込131,780
63日以内出荷

CP-132ELおよびCP-132EL-Iは、長距離、マルチポイント、PCベースデータ収集ソリューションを必要とする工業オートメーションアプリケーションのために設計された2ポートPCI Expressボードです。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-422/485 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MoxaのCP-112UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するMoxa特許の自動データ方向制御 (ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-112UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 ボードは、2 RS-422/485シリアルポートを搭載しています。それぞれのポートは、データ信号スピード最大921.6Kbpsをサポートします。 RS-485モード においてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485 通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。この結果、外部からのスパイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-132UL/CP-132UL-Iは工業自動化システムインテグレータ向けの高性能マルチポート・シリアルボードです。 長距離マルチポイントPCベースデータ収集アプリケーションに最適です。 精密なRS-485通信用の自動データ方向制御機能搭載 RS-485通信で送信ドライバをオン/オフするには正確なタイミング制御が必要です。 MoxaのADDC対応のTurbo Serial Engine(ターボシリアルエンジン)チップを搭載したことにより、RS-485パケットの伝送は、RS-232Cを利用する場合と同じように簡単です。
コントローラー型式MU860(16C550C互換) コネクタDB25 メス ポート数2 インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 通信速度50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND、【4線式RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND、【2線式RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 寸法(mm)64.5×120 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-118UおよびCP-138Uは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U), RS-422/485(CP-138U)サポートのユニバーサルPCIシリアルボードです。 POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化 システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。 CP-118Uは、8×RS-232C/422/485インターフェースポート、CP-138Uは、8×RS-422/485インターフェースポートを搭載し、いずれのシリアルポートも最大921.6Kbpsをサ ポートし、また、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。 更に、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム 制御信号をサポートしています。 CP-118UおよびCP-138Uは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5VPCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) コネクタDB62 メス ポート数8 通信速度50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, FreeBSD 4.x/5.x, DOS 寸法(mm)82×135 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
47,980 税込52,778
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CA-114 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86/2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)350(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550C(または互換)×4 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-118U-IおよびCP-138U-Iは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U-I)、RS-422 /485(CP-138U-I)をサポートするユニバーサルPCIシリアルボードです。 長距離サポート、マルチポイント接続、PCベースのデータ収集アプ リケーション用に設計されたMoxaの新製品です。 工業用自動化システムインテグレータは、工業自動化プロジェクトにこのボードを大いに活用、推進することができるでしょう。
寸法(mm)82×135 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数8 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, Sun Solaris 10, DOS(CP-118U のみ : SCO Open Server 5/6, UnixWare 7) 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB62 メス 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
89,980 税込98,978
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-134EL-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-134EL-A-Iは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-134EL-A-I は、PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
通信方式16C550C互換、PCI Express x1 ポート数4 インターフェース(シリアル規格)CP-118E-A-I: RS-422/485 保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kV ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 信号形式【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x 寸法(mm)67.2×103 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 相対湿度5~95%(結露なきこと) 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE 消費電力(mA)3414(3.3V) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
64,980 税込71,478
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CP-134U V2 4ポートRS-422/485ユニバーサル・シリアルPCIボートは、長距離、マルチポイントPCベースのデータ収集に最適な工業自動化システムのアプリケーションとして開発しました。 適切なRS-485通信を実行するためのオンチップADDC(Automatic Data Direction Control) RS-485通信は、ラインドライバのイネーブルおよびディセーブルの正確な制御を要求します。MoxaのTurbo Serial Engineチップに搭載されたADDCチップにより、あたかもRS-232CのようにCP-134U V2上にRS-485パケットを送ることができます。 RS-485マルチドロップは、1.2Km以内に31台のデバイスを接続可能 CP-134U V2ユニバーサル・マルチポートシリアルボードは、4ポートのRS-422/485シリアルポートを装備し、各ポートのデータレートは、最大 921.6Kbpsが確保できます。RS-485モードでは、1.2Km以内の距離で最大31台のRS-485デバイスをデイジーチェーン接続が可能で す。RS-485による長距離接続には、デバイスの損傷を守るためにオプションとして2KVのアイソレーション・プロテクション(CP-134U I V2)が用意されています。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CP-118E-AIおよびCP-138E-AI スマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。 また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、PCI Express x 1バスで動作するので、いかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)109.5×130 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE ポート数8 信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 消費電力(mA)2356(3.3V) 相対湿度5~95%(結露なきこと) 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kV RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 再生紙使用マーク適合
1個
119,800 税込131,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD) スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護 COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストールを実現するスクリューコネクタ WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ 標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)150 規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給) 動作温度標準モデル:0~60℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M 信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給) 再生紙使用マーク適合
1個
48,980 税込53,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MoxaのCP-114UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するオンチップのMoxa特許自動データ 方向制御(ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-114UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 RS-485モードにおいてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。 この結果、外部からのス パイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) コネクタDB44(F) ポート数4 ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 寸法(mm)64.4×120 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化 シリアル信号に対する2KVアイソレーション 苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証 配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング ボーレート50 ~ 921.6Kbps リダンダントDC電源入力 リレー出力およびe-mailによる警報 MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現 ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃ 電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIX コネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485) 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護 パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 材質メタル 動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃ 動作湿度(%RH)5~95 保管温度(℃)-40~85 入力電圧12~48VDC 規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
58,980 税込64,878
63日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。 最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。 レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。 フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。 Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。 最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。 最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。 ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。 柔軟性のあるモジュラー仕様。 ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。 ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。 RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。 絶縁型冗長電源入力。 視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。 V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598,000 税込2,857,800
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CB-134I PC/104-Plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104-Plus拡張インターフェース対応のPC/104 Plus CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104-plus(PCI)バス、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)240(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550C互換) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト 再生紙使用マーク適合
1個
79,980 税込87,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA-134 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インター フェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)220(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cまたは互換×4 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
59,980 税込65,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CB-114 PC/104-plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104-Plus(PCI)バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)165(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550C互換) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)