「UDP-4-1」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。
デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。
寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)
質量(g)200
取付方式DINレール取り付け、壁取り付け
規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6
ポート数(イーサネット)2
入力電圧(V)12~36DC
材質(ハウジング)プラスチック
相対湿度5~95% (結露しないこと)
LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2
入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal
リミット設定Altitude:4000m
動作温度範囲(℃)-10~60
ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24
対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list
Ethernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)
対応バス<Modbus TCP>●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10
セキュリティ機能●Authentication:Local database
Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)
グリーンマークRoHS、CRoHS、WEEE
関連キーワード