3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。 ラボや研究室での開発に。 質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ) 消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時) 電源電圧(V)AC100~240/DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146 運転音(dB)50 適合床面積~6畳 風量(m3/h)115
1台
44,900 税込49,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 フィルター再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。 100V電源があればどこでも利用できるので、配管工事が不要です。
用途病院や福祉施設で医薬品の特殊な臭い、汚物臭、加齢臭などに。 集合住宅のゴミ集積所・ダスト室で生活ゴミの臭い、生ゴミの嫌な臭いなどに。 喫煙場所でタバコの臭いに。 ペットショップ・動物病院で様々なペットなどの動物臭に。 飲食店・ホテルや住宅で発生する食べ物の臭い、シックハウス対策に。 トラスコ品番206-6356 材質/仕上FRP 質量(kg)19.5 タイプ吸排気メッシュ 電源(V)AC100 風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz) フィルターハニカムフィルター200×200 消費電力(W)(50/60Hz)74/100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×358×854.5 使用の目安~20畳 吐出口メッシュ 除去方式ハニカム構造Cleフィルター 標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

ShumanCube PRO
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。
用途小さなスペースに籠る有機溶剤系の臭いの強力脱臭に。プラ模型や日曜大工などの時に。ラボや研究室での開発に。 質量(kg)1.1 電源(V)AC100 風量(m3/min)1.45 フィルターハニカムフィルター100×100 消費電力(W)(50/60Hz)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96 使用の目安~6畳 標準消費電力料金(円/h)0.1
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)