角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式E2 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面
仕様手動風向可動型
材質本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
吹出しパターン可動軸流吹出
世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構
電気配線不要
保温工事不要(工期短縮)
気流方向可変/低圧損・静音性能
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式DNA-C2
材質アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装ネック:鋼板製(SECC)0.8t保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6tシャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8tシャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し
吹出方向水平吹出・垂直吹出
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300
型式VH型
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
サイズ#30
吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
寸法E(mm)416
寸法X(Φmm)305
寸法O(mm)□400
寸法R(mm)137.5
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
サイズ#20
寸法E(mm)336
寸法O(mm)□320
寸法R(mm)87.5
吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)
寸法X(Φmm)205
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
サイズ#15
寸法E(mm)266
寸法O(mm)□250
寸法R(mm)62.5
吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)
寸法X(Φmm)155
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#8
羽根枚数5
寸法W(mm)135
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式#4
吹出方向垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
羽根枚数2
寸法W(mm)81
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#2
羽根枚数1
寸法W(mm)45
吹出方向垂直吹出
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)156
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)120
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)84
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式Cp 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様可動式
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式汚染防止型アネモ
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様可動式
暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面
材質ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t
吹出しパターン軸流吹出
付属品ノズル取付ビス(M5×35)3本
仕様自動到達距離調整型
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面及び壁面
吹出しパターン軸流吹出
仕様風向固定型
ヒーターによる外枠部の結露防止機能
気流方向可変
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
仕様羽根可動型・ヒーター仕様
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
吹出方向水平吹出・垂直吹出
結露防止タイプ
電気配線不要
樹脂プレート採用
用途ペリメーター側の空調用
仕様羽根固定型・断熱材仕様
材質外枠及び中仕切:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上樹脂プレート:塩化ビニール押出型材/表面ツヤ消処理断熱材:ポリエチレンフォーム6t取付金具:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
吹出方向垂直吹出
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
型式#5
羽根枚数3
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
寸法W(mm)99
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#4
羽根枚数2
寸法W(mm)81
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#3
羽根枚数2
寸法W(mm)63
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
型式#10
羽根枚数6
寸法W(mm)153
吹出方向垂直吹出
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)154
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)82
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#7
羽根枚数7
寸法W(mm)153
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#6
羽根枚数6
寸法W(mm)135
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#4
羽根枚数4
寸法W(mm)99
吹出方向垂直吹出
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)200
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)175
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)150
システム天井用ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
風流調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向水平吹出・垂直吹出
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ