吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様羽根固定型
材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面
仕様手動風向可動型
材質本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
吹出しパターン可動軸流吹出
世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構
電気配線不要
保温工事不要(工期短縮)
気流方向可変/低圧損・静音性能
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式DNA-C2
材質アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装ネック:鋼板製(SECC)0.8t保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6tシャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8tシャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し
吹出方向水平吹出・垂直吹出
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)150
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)150
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面及び壁面
吹出しパターン軸流吹出
仕様風向固定型
結露防止タイプ
電気配線不要
樹脂プレート採用
用途ペリメーター側の空調用
仕様羽根固定型・断熱材仕様
材質外枠及び中仕切:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上樹脂プレート:塩化ビニール押出型材/表面ツヤ消処理断熱材:ポリエチレンフォーム6t取付金具:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
吹出方向垂直吹出
冷房時約17℃にて中筒が水平状態を保ち、暖房時約27℃にて下方に傾き、斜め吹出となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
吹出しパターン自動軸流吹出
仕様自動風向可動型
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
型式#5
羽根枚数3
寸法W(mm)99
吹出方向垂直吹出
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
型式#4
吹出方向垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
寸法W(mm)81
羽根枚数2
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
型式#10
羽根枚数6
寸法W(mm)153
吹出方向垂直吹出
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
型式#8
羽根枚数5
寸法W(mm)135
吹出方向垂直吹出
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
型式#6
羽根枚数4
寸法W(mm)117
吹出方向垂直吹出
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#16
羽根枚数8
寸法W(mm)207
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#2
羽根枚数1
寸法W(mm)45
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#18
羽根枚数9
寸法W(mm)225
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#14
羽根枚数8
寸法W(mm)189
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#10
羽根枚数6
寸法W(mm)153
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#8
羽根枚数5
寸法W(mm)135
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#6
羽根枚数4
寸法W(mm)117
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
型式#5
羽根枚数3
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
寸法W(mm)99
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#4
羽根枚数2
寸法W(mm)81
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#3
羽根枚数2
寸法W(mm)63
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#20
羽根枚数10
寸法W(mm)243
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
型式#12
羽根枚数7
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
寸法W(mm)171
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#1
羽根枚数0
寸法W(mm)30
ヒーターによる結露防止機能
結露による諸問題を解決
気流方向可変
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
型式DNH-C2
材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
吹出方向水平吹出・垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#10
羽根枚数6
寸法W(mm)153
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#6
羽根枚数4
寸法W(mm)117
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#3
羽根枚数2
寸法W(mm)63
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#1
羽根枚数0
寸法W(mm)30
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#20
羽根枚数10
寸法W(mm)243
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#18
羽根枚数9
寸法W(mm)225
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#14
羽根枚数8
寸法W(mm)189
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#12
羽根枚数7
寸法W(mm)171
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#5
羽根枚数3
寸法W(mm)99
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#8
羽根枚数5
寸法W(mm)135
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式#4
吹出方向垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
羽根枚数2
寸法W(mm)81
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#2
羽根枚数1
寸法W(mm)45
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式#16
吹出方向垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
羽根枚数8
寸法W(mm)207
関連キーワード
1
2
次へ