丸山製作所

丸山製作所のページです。丸山製作所は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在150件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動散 丸山製作所動散丸山製作所
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
種類エンジン式
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能スイングタンクユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
エンジンセット動噴 丸山製作所エンジンセット動噴丸山製作所
179,800税込197,780
1台
欠品中
ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550幅(mm)345型式動力噴霧機:MS202質量(kg)24高さ(mm)360種類エンジン式圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)吸水量(L/min)18定格出力(kW[PS])1.6(2.2)エンジン型式三菱GB101PN
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
スイングタンク差動式ユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
ポータブル動噴 丸山製作所ポータブル動噴丸山製作所
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
背負式刈払機 丸山製作所背負式刈払機丸山製作所
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
背負式ループハンドル
幅(mm)285振動3軸合成値(m/s2)2.5
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
マジかるスタート搭載、軽い引き力でエンジン始動。4流掃シリンダを採用。少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の工場、馬力UPを実現しました。
用途草刈り作業に付属品【刈刃】チップソー230mm長さ(mm)1835幅(mm)535質量(kg)4.5高さ(mm)385形式両手ハンドル燃料タンク容量(L)0.55エンジンタイプGE233(2サイクル)振動3軸合成値(m/s2)2.8排気量(cm3)23
肩掛式刈払機MLB260XU 丸山製作所肩掛式刈払機MLB260XU丸山製作所
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
仕様3軸合成値:2.7質量(kg)4.8形式両手ハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×535×385燃料タンク容量(L)エンジン(2サイクル):0.6エンジンタイプエンジン(2サイクル)名称:GE263排気量(cm3)エンジン(2サイクル):26刈刃外径(Φmm)付属チップソー255
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
振動低減機構で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
用途草刈り作業に適合3軸合成値:3.3寸法(mm)付属刈刃:チップソー255質量(kg)4.5形式ループハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×255×235燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプGE263(2サイクル)排気量(cm3)26
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80関連資料(2.47MB)運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
低騒音&クリーン モータタイプ
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)38.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795×455×840最高圧力(MPa)10吸水量(L/min)【最大】50Hz:9、60Hz:10吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)モータ出力(kW)2.2/200V
MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル 丸山製作所MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル丸山製作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
話題のウルトラファインバブルで育成促進めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。付属品ホースバンド長さ(mm)525質量(g)250使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5接続ねじG1/4ホース内径(Φmm)【推奨】15~18水量(L/min)8~18使用ストレーナー80メッシュ
Goodパック携帯トイレ 丸山製作所Goodパック携帯トイレ丸山製作所
798税込878
1個
翌々日出荷
レジャーや災害対策として最適。車内で使用できる大型間口
簡易防災セット(31点) 丸山製作所簡易防災セット(31点)丸山製作所
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
突然の地震や台風、そんなときに必要な防災グッズ31点セット
セット内容リュックサック/レジャーシート/給水タンク/レインコート/圧縮袋アルミ/保温シート/エアー座布団小物ケース/耳栓/簡易トイレ/包帯/携帯トイレ/ポンチョ/エアー枕/絆創膏×4/サージカルテープ/軍手ガーゼ/体拭きシート/スリッパ/ウェットティッシュ/アイマスク/ポケットティッシュ/カッターナイフ/ロープ/ソーイングセット/マスク/LEDランチャーライト/歯磨きセット/エチケットセット/ホイッスル
フローティングベスト(大人用) 丸山製作所フローティングベスト(大人用)丸山製作所
5,998税込6,598
1着
翌々日出荷
頸椎(首裏面浮力材)カバーはうつぶせ状態から、いち早く仰向けになる設計
用途レジャーや水害時などの備えとして。適応身長(cm)150~190cm対象適応体重(kg)75kg以下
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!取り回しが楽はハンディタイプ!!
質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×225×370風量(m3/min)平均:13燃料タンク容量(L)0.5排気量(cm3)エンジン:30.1
灌水ポンプ 丸山製作所灌水ポンプ丸山製作所
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
NB肩掛式刈払機/両手ハンドル 丸山製作所NB肩掛式刈払機/両手ハンドル丸山製作所
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
幅(mm)535高さ(mm)380ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式EE201運転時間(分)満タン:約80
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
スイングタンクカスケードポンプダブルマジかる
長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.6高さ(mm)635タンク容量(L)液剤:25圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
動散 丸山製作所動散丸山製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
山間地、小面積にお勧め!噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370幅(mm)430最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)0.5始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)エンジン型式CER300排気量(cm3)30.1
動散 丸山製作所動散丸山製作所
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405幅(mm)560高さ(mm)820タンク容量(L)粒剤粉剤:30最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)本体質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER800排気量(cm3)79.2
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
女性向けの軽量仕様。ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。
付属品チップソー230mm質量(kg)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×545×465燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山DE213振動3軸合成値(m/s2)2.9排気量(cm3)21
背負式刈払機 丸山製作所背負式刈払機丸山製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
使いやすさを追求した背負いタイプ
ハンドル形状背負式/ループハンドル
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3
付属品チップソー255mm燃料タンク容量(L)0.6チップソー寸法(mm)255エンジン型式丸山DE263排気量(cm3)26
チェンソー 丸山製作所チェンソー丸山製作所
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類スプロケットノーズカバー
MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア) 丸山製作所MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア)丸山製作所
41,980税込46,178
1台
14日以内出荷
肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。 日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。 工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。 用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。 1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。 2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。 3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨)種別ウルトラファインバブル生成材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴムシルバー質量(g)265(満水時約460)使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧)使用温度(℃)1~45(凍結しないこと)接続ねじG1/2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60使用環境温度(℃)1~40取付ネジ径G1/2
ミニ遠距離鉄砲口 (G1/4) 丸山製作所ミニ遠距離鉄砲口 (G1/4)丸山製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/適応ホース(Φ):(2.5)8.510質量(g)680吐出量噴霧状:8.6/1.5(L/MPa)、棒状:14.0/1.5(L/MPa)全長(cm)74到達距離(m)噴霧状:約620本/1箱
マクまく噴頭セット 丸山製作所マクまく噴頭セット丸山製作所
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
備考グレー色、 直噴管×2個、マクまく噴頭のセット
グリーンビーム10型 (G1/4) 丸山製作所グリーンビーム10型 (G1/4)丸山製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/噴角(Φ):2.0(標準)・1.4(付属)質量(g)470吐出量Φ2.0(標準):3.3 ~ 6.5/1.5・Φ1.4(付属):1.2 ~ 2.1/0.5(L/MPa)全長(cm)78到達距離(m)約4~11(広角~直射)・約2~10(広角~直射)
切替畦畔CPPS 15G型(G1/4) 丸山製作所切替畦畔CPPS 15G型(G1/4)丸山製作所
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170取付ねじG1/4全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5/18.5吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載より優れた吸水効率と調圧性能・ホース長さ(m):3・内容量:1台
仕様所要動力(PS):7.3~9.1長さ(mm)551幅(mm)312質量(kg)20高さ(mm)417寸法(Φmm×m)吸水ホース:25×3.6(ストレーナ付)、排水ホース:19×3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5)[50(15)]回転速度(min-1[r.p.m])750~900吸水量(L/min)52~67所要動力(kW)5.4~6.7
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
質量(kg)19寸法【吸水ホース】Φ25mm×3.6m(ストレーナ付)【排水ホース】Φ19mm×3.6m寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)所要動力(kW)3.7~4.7
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載より優れた吸水効率と調圧性能・ホース長さ(m):3・内容量:1台
仕様【所要動力】3.5~4.5PS長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361寸法(Φmm×m)【吸水ホース】19×3.0(ストレーナ付)【排水ホース】13×3.0最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3回転速度900~1100rpm
チッパー・シュレッダー 丸山製作所チッパー・シュレッダー丸山製作所
1,498,000税込1,647,800
1台
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。粉砕性能さらにアップチッパーナイフ&ハンマーシュレッダー方式粉砕径業界最大 125mmセル付き
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)312出力(kW)エンジン最大:7.3径(Φmm)最大粉砕:125形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089エンジン形式GB300LE(セル付)走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
チッパー・シュレッダー 丸山製作所チッパー・シュレッダー丸山製作所
1,798,000税込1,977,800
1台
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き ブロワー付きエンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)401出力(kW)エンジン最大:9.5径(Φmm)最大粉砕:140形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×780×1337エンジン形式GB400PE(セル付)走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1
チッパー・シュレッダー 丸山製作所チッパー・シュレッダー丸山製作所
1,598,000税込1,757,800
1台
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き ブロワー付き
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)332出力(kW)エンジン最大:7.3径(Φmm)最大粉砕:125形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089エンジン形式GB300LE(セル付)走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
チッパー・シュレッダー 丸山製作所チッパー・シュレッダー丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付きエンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)371出力(kW)エンジン最大:9.5径(Φmm)最大粉砕:140形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1529×780×1145エンジン形式GB400PE(セル付)走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1