丸山製作所

丸山製作所のページです。丸山製作所は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在107件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NB肩掛式刈払機/両手ハンドル 丸山製作所

    NB肩掛式刈払機/両手ハンドル

    丸山製作所
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
    幅(mm)535高さ(mm)380ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式EE201運転時間(分)満タン:約80
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    <新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
    長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
  • NB肩掛式刈払機/ループハンドル 丸山製作所

    NB肩掛式刈払機/ループハンドル

    丸山製作所
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
    ハンドル形状ループハンドル
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
    種類エンジン式
  • 背負式刈払機 丸山製作所

    背負式刈払機

    丸山製作所
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    背負式ループハンドル
    幅(mm)285振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • 肩掛式刈払機MLB260XU 丸山製作所

    肩掛式刈払機MLB260XU

    丸山製作所
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
    仕様3軸合成値:2.7質量(kg)4.8形式両手ハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×535×385排気量(mL)26燃料タンク容量(L)エンジン(2サイクル):0.6エンジンタイプエンジン(2サイクル)名称:GE263ハンドル形状両手ハンドル排気量(cm3)エンジン(2サイクル):26刈刃外径(Φmm)付属チップソー255
  • マクまく噴頭セット 丸山製作所

    マクまく噴頭セット

    丸山製作所
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    備考グレー色、 直噴管×2個、マクまく噴頭のセット
  • 消火スプレーホルダー 丸山製作所

    消火スプレーホルダー

    丸山製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    用途キッチンなどに消火スプレーを設置する際に付属品両面テープ(本体貼付済)/取付ビス×2本材質樹脂寸法(mm)79×73×155ホワイト質量(g)61耐荷重(g)【壁付】500収納の目安Φ65mm以下
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    振動低減機構で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
    用途草刈り作業に適合3軸合成値:3.3寸法(mm)付属刈刃:チップソー255質量(kg)4.5形式ループハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×255×235燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプGE263(2サイクル)排気量(cm3)26
  • Goodパック携帯トイレ 丸山製作所

    Goodパック携帯トイレ

    丸山製作所
    798税込878
    1個
    翌日出荷
    レジャーや災害対策として最適。車内で使用できる大型間口
  • ポンチョdeトイレ 丸山製作所

    ポンチョdeトイレ

    丸山製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    救急時に使用できるポンチョタイプのポーチ型トイレ
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3
    付属品チップソー255mm燃料タンク容量(L)0.6チップソー寸法(mm)255エンジン型式丸山DE263排気量(cm3)26
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS159質量(kg)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×430×360燃料タンク容量(L)1.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5[35]給水量(L/分)12.5始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])1.6[2.2]エンジン型式GB101LN
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化。MILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です)
    質量(kg)35種類エンジン定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)548×525×410
  • アドバンスフロー動噴(単体) 丸山製作所

    アドバンスフロー動噴(単体)

    丸山製作所
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    表面処理MFC処理により高い耐久性を実現 。丸山独自の強制平弁機構 。扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
    寸法(mm)Vプーリー:178(A-2)質量(kg)14最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0{40}(1.5{15})給水量(L/分)32~37(50)所要動力(kW)2.7~2.9(2.0) 3.6~3.9(2.7)(PS)回転速度800~900(1200)(rpm)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)449×271×359
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
    質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)【吸水ホース】25×3600(ストレーナ付)【排水ホース】19×3600所要動力(kW)3.7~4.7
  • ナイロンカッター 丸山製作所

    ナイロンカッター

    丸山製作所
    2,998税込3,298
    1個(1個)
    翌々日出荷
    用途刈払機で草刈りを行う際に材質本体:6ナイロン+グラスファイバー、鉄 コード:6ナイロン+66ナイロン寸法(mm)約Φ130×H38、付属ナイロンコード:(約)太さ2.7×長さ200×3本ブラック質量(g)約272タイプ付属ナイロンコード:鋸型コード差込み:ラチェット式太さ(mm)使用可能なコードの太さ(四方刃/鋸型/角スクリュー/角型/丸型):3.0/2.7・3.0/3.0・3.3/2.7・3.0/3.0
  • フットレスキュー 丸山製作所

    フットレスキュー

    丸山製作所
    1,298税込1,428
    1足
    翌日出荷
    釘の貫通を防止する安心・安全。
    用途防災用品としても使用出来、長距離でも疲れにくい。材質ポリエステル・EVA
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
    長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
  • ポータブル動噴 丸山製作所

    ポータブル動噴

    丸山製作所
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
    長さ(mm)285幅(mm)220質量(kg)8.5高さ(mm)200圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替ホース長さ(m)10寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10モーター出力(W)250V吸水量(L/min)2.9標準付属ノズルペットズームノズル定格電流(A)(50/60Hz)5.7
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.4高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
  • ポータブル動噴 丸山製作所

    ポータブル動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
    長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
    付属品チップソー255mm質量(kg)7.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350燃料タンク容量(L)1チップソー寸法(mm)255ハンドル形状背負式/ループハンドルエンジン型式丸山DE263振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)26
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    両手ハンドル
    幅(mm)535高さ(mm)385
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ループハンドル
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量&ハイパワー21cm3 23cm3並みのハイパワー
    付属品チップソー230mm燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230エンジン型式丸山DE213排気量(cm3)21
  • 背負式刈払機 丸山製作所

    背負式刈払機

    丸山製作所
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさを追求した背負いタイプ
    ハンドル形状背負式/ループハンドル
  • MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア) 丸山製作所

    MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア)

    丸山製作所
    41,980税込46,178
    1台
    14日以内出荷
    肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。 日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。 工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。 用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。 1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。 2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。 3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
    用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨)種別ウルトラファインバブル生成材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴムシルバー質量(g)265(満水時約460)使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧)使用温度(℃)1~45(凍結しないこと)接続ねじG1/2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60使用環境温度(℃)1~40取付ネジ径G1/2
  • 丸型ホッパーカバー 丸山製作所

    丸型ホッパーカバー

    丸山製作所
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    丸山製作所肥料散布機MMB-103の丸型ホッパーカバーです。
  • グリーンビーム10型 (G1/4) 丸山製作所

    グリーンビーム10型 (G1/4)

    丸山製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様噴板(孔径)/噴角(Φ):2.0(標準)・1.4(付属)質量(g)470吐出量Φ2.0(標準):3.3 ~ 6.5/1.5・Φ1.4(付属):1.2 ~ 2.1/0.5(L/MPa)全長(cm)78到達距離(m)約4~11(広角~直射)・約2~10(広角~直射)
  • アルミズーム 6-120型(G1/4) 丸山製作所

    アルミズーム 6-120型(G1/4)

    丸山製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    239,000税込262,900
    1台
    6日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    その他動力噴霧器:MS339質量(kg)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×520×380燃料タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}エンジン形式GB131LN始動方式リコイルスタータ給水量(L/分)24エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3{31}
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)32.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×530×420燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[50]給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
  • アルミキャリー動噴 丸山製作所

    アルミキャリー動噴

    丸山製作所
    359,800税込395,780
    1台
    6日以内出荷
    動力式噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアドバンスフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは軽量な丸山ライトホースです
    質量(kg)73.3定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1402×592×761
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています
    質量(kg)6.9寸法排水ホース:Φ13×3.0(mm×m)、給水ホース:Φ13×3.0(ストレーナ付)(mm×m)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(1.0) {35(10)}動力所要:0.7~1.3(0.7(PS))給水量(L/分)10~13(17.5)所要動力(kW)0.5~1.0(0.5)回転速度800~1000(1400(rpm))寸法(長さ×幅×高さ)(mm)378×215×288
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    マジかるスタート搭載、軽い引き力でエンジン始動。4流掃シリンダを採用。少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の工場、馬力UPを実現しました。
    用途草刈り作業に付属品【刈刃】チップソー230mm長さ(mm)1835幅(mm)535質量(kg)4.5高さ(mm)385形式両手ハンドル燃料タンク容量(L)0.55エンジンタイプGE233(2サイクル)振動3軸合成値(m/s2)2.8排気量(cm3)23