さらに商品を絞り込む

2ページ目:

146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
チッパー・シュレッダー 丸山製作所チッパー・シュレッダー丸山製作所
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ<br />ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。<br />剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !<br />果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。<br />人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。<br />オールラウンドタイプ 粉砕径業界最大 120mm
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)296出力(kW)エンジン最大:5.8径(Φmm)最大粉砕:120形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089エンジン形式GB290LN走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉 丸山製作所4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉丸山製作所
729,800税込802,780
1台
5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。<br />アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch<br />サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉 丸山製作所4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉丸山製作所
729,800税込802,780
1台
5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。<br />アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch<br />サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ) 丸山製作所背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ)丸山製作所
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
4CYCLE<br />細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!<br />・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル<br />・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
質量(kg)8.9タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610最高圧力(MPa)3吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉燃料タンク容量(L)0.55排気量(L)エンジン:25(4サイクル)吸水量(L/min)7.5
自走セット動噴 丸山製作所自走セット動噴丸山製作所
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。<br />ホースもラジコン操作で巻取できます。<br />アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)98寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×130エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6関連資料(2.47MB)
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴<br />サポートシステム<br />フォークリフト仕様<br />ディーゼルエンジン<br />6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
・手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます
質量(kg)6.2形式背負式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×345×485エンジン形式(2サイクル)CER300排気量(cm3)30.1
アルミキャリーセット動噴 丸山製作所アルミキャリーセット動噴丸山製作所
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアルティフロー動噴を搭載しています。<br />サビに強く、軽量なアルミフレームです。<br />大型車輪で移動がスムーズに行えます。<br />ホースは、軽量な丸山ライトホースです。<br />ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)72.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×550×765定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
自走セット動噴 丸山製作所自走セット動噴丸山製作所
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ<br />巻取レバーでホースの巻取ができます。<br />自走機能(前進のみ)<br />ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
アルミキャリー動噴 丸山製作所アルミキャリー動噴丸山製作所
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
パワフル&ecoの商品<br />・エンジンタイプはタンクキャリータイプとハンディタイプがあります。<br />・タンクキャリータイプはタイヤが付いておりトラックへの積み下ろしや圃場内での移動がラクに行なえます。<br />・ハンディタイプはコンパクトで一人で持ち運びができ庭木の消毒や除草剤の散布などに便利です。<br />・デジポンはエンジン機なみのハイパワーを誇るバッテリー式動噴です。タンクキャリータイプとハンディタイプがあります。音に敏感な住宅地での消毒作業に最適です。ハンディタイプはレタスの切り口の洗浄にも使用されています。<br />・モータータイプは家庭用100V電源で使用できるので庭木の消毒に便利です。
1ch ラジコン動噴 丸山製作所1ch ラジコン動噴丸山製作所
449,800税込494,780
1台
5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。<br />ホースもラジコン操作で巻取できます。<br />アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6関連資料(2.47MB)
自走ラジコン動噴 丸山製作所自走ラジコン動噴丸山製作所
679,800税込747,780
1台
5日以内出荷
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載<br />サポートシステム<br />自走機能(前進のみ)<br />ガソリンエンジン<br />2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)<br />巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30関連資料(8.82MB)
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴<br />サポートシステム<br />自走機能(前・後進)<br />ディーゼルエンジン<br />6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
畔草刈り(軽量タイプ) 丸山製作所畔草刈り(軽量タイプ)丸山製作所
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
高能率・高耐久の本格プロ仕様<br />高出力エンジン搭載:最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます<br />高密度の草地でも素早く作業 高速0.72m/s<br />0.72m/sの高速作業を実現。広い面積でも高能率に作業できます。<br />伸縮ハンドルの長さアップ<br />最長2400mmまで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。<br />マスターモード<br />作業状況に応じたエンジンの回転数の切替がスイッチで簡単にできます。<br />軽量タイプ<br />リブ・ラグ付大型車輪・シンプル機構&安全設計<br />コンパクトに収納
質量(kg)26.8形式刈刃:ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×430×410ハンドル長さ(mm)1500刈り幅(mm)300速度作業:0.38m/sエンジン形式(形式/始動方式)2サイクルエンジン/リコイルスタート傾斜角度(°)~50関連資料(3.68MB)ハンドル操作角度(°)上下/左右:45/202刈高調整(mm)19・31(2段階調節)排気量(cm3)25.4
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ<br />農業機械・自動車等の洗浄に最適!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ<br />・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。<br />・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。<br />・あらゆる現場の洗浄に大型タイヤで移動が簡単
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル、M旋回ノズル質量(kg)41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×570×915定格出力(kW)5.1最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX270吸水量(L/min)最大:15吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
自吸式の本格派!移動に便利なカート式
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル最高圧力(MPa)15エンジンタイプGP200吐出ホース(mm)Φ6×10(ワンタッチカプラ付)吸水量(L/min)11関連資料(2.47MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
低騒音&クリーン モータタイプ
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)38.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795×455×840最高圧力(MPa)10吸水量(L/min)【最大】50Hz:9、60Hz:10吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)モータ出力(kW)2.2/200V
ポンプCOMP 丸山製作所ポンプCOMP丸山製作所
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
備考図解NO.3フクム図解No2
MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル 丸山製作所MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル丸山製作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
話題のウルトラファインバブルで育成促進<br />めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。<br />20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。<br />収量の安定やアップが期待できます。付属品ホースバンド長さ(mm)525質量(g)250使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5接続ねじG1/4ホース内径(Φmm)【推奨】15~18水量(L/min)8~18使用ストレーナー80メッシュ
オイトイレ 丸山製作所オイトイレ丸山製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
水がなくても清潔で臭くない!
用途素早く消臭で除菌率99%。いざという時の備えとして。材質凝固剤:高分子ポリマー、袋:ポリエチレン
簡易便座付オイトイレ(5回分) 丸山製作所簡易便座付オイトイレ(5回分)丸山製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
組み立て簡単な簡易便座付きのため、お子さんからお年寄りまで安心して使用できます。
用途アウトドアや災害時にも快適かつ衛生的に使用できる簡易トイレです材質簡易便座本体:段ボール、トイレ用(黒)・処理用袋(白):低密度ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー耐荷重(kg)約100
飛散防止フィルム 丸山製作所飛散防止フィルム丸山製作所
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
簡易的な応急対策としてサッとすぐ貼れる上部テープ付き
用途台風など強風時対策。割れたガラスの飛散防止に。材質【フィルム】ポリエチレン、【テープ】布厚さ(mm)0.025
避難所便利セット(21点) 丸山製作所避難所便利セット(21点)丸山製作所
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
避難所等便利な防災セット、慣れない避難生活での「困った」を解消。
セット内容リュックサック/簡易椅子/カッターナイフ/エアークッション/ラジオ付きLEDライト/給水タンク/保温シート/マスク×2/アイマスク/スリッパ/エアー枕/耳栓/絆創膏×4/歯磨きセット/レインコート/圧縮袋簡易トイレ×3/洗濯ばさみ/アルコールティッシュ×2/ポケットティッシュ×6/エチケットセット
緊急避難セット(20点) 丸山製作所緊急避難セット(20点)丸山製作所
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
コンパクトに収納出来る、薄型パッケージの防災セットです。
セット内容持出袋/LEDライト/カッターナイフ/軍手/ロープ/ホイッスル/マスク/給水タンク/歯磨きセット/圧縮袋/ポケットティシュ/スリッパ/絆創膏/マルチケース/防寒保温シート/レジャーシート/エチケットセット/ウェットティッシュ/レインコート/簡易トイレ
子供用防災セット 丸山製作所子供用防災セット丸山製作所
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
子供向けの防災リュックセット。<br />お子様との避難時に必要な防災用品をまとめています。
セット内容リュック/ウェットティッシュ/ポケットティッシュ/絆創膏/軍手/傷当てパット/マスク/防災用ライト/保温シート/簡易トイレ/ポンチョ/ホイッスル/ネームカード
緊急避難セット(21点) 丸山製作所緊急避難セット(21点)丸山製作所
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
一時避難に必要なアイテムを直ぐに持ち出せます
セット内容リュックサック/ラジオ/LEDライト/給水タンク/アルミ保温シート/レインコート/カッターナイフ/ホイッスル/レジャーシート/軍手お椀/スプーン×4/コップ×2/エチケットセット/包帯/ガーゼ/サージカルテープ/マスク×2/ポケットティッシュ×2/絆創膏簡易トイレ×4
防災セット(34点) 丸山製作所防災セット(34点)丸山製作所
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
避難時も避難所でも役立つ防災セット
セット内容アルミ保温シート/レインコート/ガーゼ/ポケットティッシュ/マスク/簡易トイレ/ウェットティッシュ/絆創膏/軍手/ロープ/ホイッスル/給水タンク/レジャーシート/耳栓/スリッパ/カッターナイフ/ライト/アイマスク/ミニトイレ/ボールペン/使い捨て手袋/エチケットセット/紙皿/ゴミ袋/ラップ/コップ×2/包帯/不織布テープ/エアー枕/ノート/ランドリーピンチ/圧縮袋/リュック
防災備蓄セット (非常用トイレ3人×3日分) 丸山製作所防災備蓄セット (非常用トイレ3人×3日分)丸山製作所
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
会社などでの宿泊も可能な3人用備蓄セット
セット内容給水タンク/簡易トイレ×30回/マスク×6/レインコート×3/アイマスク/エアークッション×3/保温シート×3/ろうそく×2/コップ×6/お椀×3/スプーン×9/ティッシュ×3/傷あてパット/ウェットティッシュ×3/タオル×3/ホイッスル×3/ロープ×3/軍手×3/ダイナモラジオ/カッター/ガーゼ/サージカルテープ/包帯/収納ケース
簡易防災セット(31点) 丸山製作所簡易防災セット(31点)丸山製作所
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
突然の地震や台風、そんなときに必要な防災グッズ31点セット
セット内容リュックサック/レジャーシート/給水タンク/レインコート/圧縮袋アルミ/保温シート/エアー座布団小物ケース/耳栓/簡易トイレ/包帯/携帯トイレ/ポンチョ/エアー枕/絆創膏×4/サージカルテープ/軍手ガーゼ/体拭きシート/スリッパ/ウェットティッシュ/アイマスク/ポケットティッシュ/カッターナイフ/ロープ/ソーイングセット/マスク/LEDランチャーライト/歯磨きセット/エチケットセット/ホイッスル
フローティングベスト(大人用) 丸山製作所フローティングベスト(大人用)丸山製作所
5,998税込6,598
1着
翌々日出荷
頸椎(首裏面浮力材)カバーはうつぶせ状態から、いち早く仰向けになる設計
用途レジャーや水害時などの備えとして。適応身長(cm)150~190cm対象適応体重(kg)75kg以下
らくらくエアクッション 丸山製作所らくらくエアクッション丸山製作所
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
息で膨らませて簡単に使用出来ます。
用途避難時、アウトドア、レジャーに、保温効果のある素材で寒い日も暖かい。縦(mm)1900横(mm)660
らくらくエアーザブトン 丸山製作所らくらくエアーザブトン丸山製作所
498税込548
1枚
翌々日出荷
息で膨らませて簡単に使用出来ます
用途避難時、アウトドア、レジャー、遠足、スポーツ観戦順番待ちに!縦(mm)660横(mm)945
エマージンシェルター 丸山製作所エマージンシェルター丸山製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
非常用の簡易テントに最適
用途防災バックに入れて非常時にそなえる便利な防災グッズ<br />非常時の簡易テントとして活躍!材質シェルター:PET樹脂高さ(mm)950縦(mm)800横(mm)2500
簡易給水タンク10L 丸山製作所簡易給水タンク10L丸山製作所
398税込438
1個
翌々日出荷
こぼれにくい形状でレジャー・非常用として最適
消臭抗菌袋(5枚入り) 丸山製作所消臭抗菌袋(5枚入り)丸山製作所
398税込438
1個
翌々日出荷
消臭抗菌機能のあるミナト―ルフィルム採用
用途災害時・おむつの廃棄・レジャー時のゴミの持ち帰りに。
フットレスキュー 丸山製作所フットレスキュー丸山製作所
1,098税込1,208
1足
翌々日出荷
釘の貫通を防止する安心・安全。
用途防災用品としても使用出来、長距離でも疲れにくい。材質ポリエステル・EVA
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
軽量で大風量!<br />プロ仕様のハイパワーブロワ!!<br />CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。
質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×485×540風量(m3/min)平均:18.5燃料タンク容量(L)2.1排気量(cm3)エンジン:60.9
エンジンポンプ 丸山製作所エンジンポンプ丸山製作所
38,900税込42,790
1台
4日以内出荷
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
43,880税込48,268
1台
4日以内出荷
軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!<br />取り回しが楽はハンディタイプ!!
質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×225×370風量(m3/min)平均:13燃料タンク容量(L)0.5排気量(cm3)エンジン:30.1
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら