41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸山製作所単体動噴
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)3
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルティフロー動噴。EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です。)
長さ(mm)560 幅(mm)530 型式動力噴霧機:MS417 質量(kg)35 高さ(mm)420 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):5.0(50) 吸水量(L/min)30 定格出力(kW[PS])3.4(4.7) エンジン型式三菱GB181LL
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550 幅(mm)345 型式動力噴霧機:MS202 質量(kg)24 高さ(mm)360 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35) 吸水量(L/min)18 定格出力(kW[PS])1.6(2.2) エンジン型式三菱GB101PN
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

4CYCLE。細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!。・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル。・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
質量(kg)8.9 タンク容量(L)液剤:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610 最高圧力(MPa)3 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉 燃料タンク容量(L)0.55 排気量(L)エンジン:25(4サイクル) 吸水量(L/min)7.5
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。4ラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF)
仕様動力噴霧機:MS657 質量(kg)270 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350 定格出力(kW)6 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5 ×130 エンジン形式OC95-GX 吸水量(L/min)47 関連資料(8.82MB)
1台
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷

ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。フォークリフト仕様。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757 質量(kg)267 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260 定格出力(kW)6 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130 エンジン形式OC95-GX 吸水量(L/min)59
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757 質量(kg)278 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350 定格出力(kW)6 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130 エンジン形式OC95-GX 吸水量(L/min)59
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

丸山製作所キャリー動噴
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860 幅(mm)500 高さ(mm)860 タンク容量(L)粒剤粉剤:50 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口 エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所単体動噴
高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
ホース長さ(m)3.6
1台
439,800 税込483,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
959,800 税込1,055,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4CH ラジコン動噴(フォークリフト仕様)
ホース長さ(m)130
1台
959,800 税込1,055,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸山製作所動散
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸山製作所ポータブル動噴
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285 幅(mm)220 質量(kg)8.5 高さ(mm)200 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替 ホース長さ(m)10 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10 モーター出力(W)250V 吸水量(L/min)2.9 標準付属ノズルペットズームノズル 定格電流(A)(50/60Hz)5.7
1台
66,980 税込73,678
欠品中

丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所ポータブル動噴
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350 幅(mm)295 質量(kg)7.4 高さ(mm)350 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルユニバーサルノズル エンジン排出量(cm3)25
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

丸山製作所動散
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405 幅(mm)560 高さ(mm)820 タンク容量(L)粒剤粉剤:30 最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時) 本体質量(kg)12.9 燃料タンク容量(L)2 始動方式マジかるスタート 到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属) エンジン型式CER800 排気量(cm3)79.2
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.4 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

丸山製作所バッテリー動噴
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250 幅(mm)370 高さ(mm)550 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10) 吸水量(L/min)1.5 標準付属ノズル2頭口、除草ノズル 充電時間(分)80 運転時間(分)45~300
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所単体動噴
パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)7.8 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)5.2 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

丸山製作所バッテリー動噴
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595 バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 吸水量(L/min)2.2 標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル 充電時間(分)160 運転時間(分)50~480
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355 幅(mm)435 質量(kg)6 高さ(mm)525 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)~6.0 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

丸山製作所動散
標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395 最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時) 燃料タンク容量(L)1 始動方式マジかるスタート エンジン型式FE362 排気量(cm3)35.5
1台
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所動散
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)400 幅(mm)535 最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時) 燃料タンク容量(L)2 始動方式マジかるスタート 到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属) エンジン型式CER600 排気量(cm3)60.9
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所キャリー動噴
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700 幅(mm)455 質量(kg)22.5 高さ(mm)905 タンク容量(L)粒剤粉剤:30 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口 エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

丸山製作所バッテリー動噴
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250 幅(mm)370 高さ(mm)550 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0) 吸水量(L/min)1.1 標準付属ノズル2頭口、除草ノズル 充電時間(分)40 運転時間(分)30~120
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.6 高さ(mm)635 タンク容量(L)液剤:25 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

丸山製作所動散
山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370 幅(mm)430 最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時) 燃料タンク容量(L)0.5 始動方式マジかるスタート 到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション) エンジン型式CER300 排気量(cm3)30.1
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所バッテリー動噴
・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!。・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
質量(kg)3 タンク容量(L)液剤:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485 最高圧力(MPa)0.3 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 吸水量(L/min)0.8 標準付属ノズル2頭口・除草ノズル 充電時間(分)80 関連資料(2.47MB) 運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317 質量(kg)102 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950 定格出力(kW)2.3 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100 エンジン形式三菱GB131LN 吸水量(L/min)21.6 関連資料(2.47MB)
1台
449,800 税込494,780
5日以内出荷

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 エンジン形式三菱GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます
質量(kg)6.2 形式背負式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×345×485 エンジン形式(2サイクル)CER300 排気量(cm3)30.1
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

丸山製作所自走セット動噴
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ。巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110 最高圧力(MPa)5 エンジン形式GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。サポートシステム。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)。巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様動力噴霧機:MS417 質量(kg)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 エンジン形式GB181LN 吸水量(L/min)30 関連資料(8.82MB)
1台
679,800 税込747,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアルティフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは、軽量な丸山ライトホースです。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417 質量(kg)72.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×550×765 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100 エンジン形式GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

パワフル&ecoの商品。・エンジンタイプはタンクキャリータイプとハンディタイプがあります。・タンクキャリータイプはタイヤが付いておりトラックへの積み下ろしや圃場内での移動がラクに行なえます。・ハンディタイプはコンパクトで一人で持ち運びができ庭木の消毒や除草剤の散布などに便利です。・デジポンはエンジン機なみのハイパワーを誇るバッテリー式動噴です。タンクキャリータイプとハンディタイプがあります。音に敏感な住宅地での消毒作業に最適です。ハンディタイプはレタスの切り口の洗浄にも使用されています。・モータータイプは家庭用100V電源で使用できるので庭木の消毒に便利です。
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
仕様動力噴霧機:MS617 質量(kg)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210 定格出力(kW)4.4 最高圧力(MPa)5 エンジン形式GB290LN 吸水量(L/min)41 関連資料(8.82MB)
1台
779,800 税込857,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 エンジン形式三菱GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)