4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
仕様動力噴霧機:MS617 質量(kg)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210 定格出力(kW)4.4 最高圧力(MPa)5 エンジン形式GB290LN 吸水量(L/min)41 関連資料(8.82MB)
1台
779,800 税込857,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。サポートシステム。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)。巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様動力噴霧機:MS417 質量(kg)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 エンジン形式GB181LN 吸水量(L/min)30 関連資料(8.82MB)
1台
679,800 税込747,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアルティフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは、軽量な丸山ライトホースです。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417 質量(kg)72.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×550×765 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100 エンジン形式GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

丸山製作所自走セット動噴
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ。巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110 最高圧力(MPa)5 エンジン形式GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)