「丸山製作所 草刈り機」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バランス&軽量24cm3
付属品チップソー230mm
燃料タンク容量(L)0.55
チップソー寸法(mm)230
エンジン型式丸山DE243
排気量(cm3)24
2グリップ
付属品チップソー230mm
幅(mm)230
高さ(mm)230
チップソー寸法(mm)230
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
幅(mm)535
高さ(mm)380
ハンドル形状両手ハンドル
エンジン型式EE201
運転時間(分)満タン:約80
ハードな使用に耐えるプロ仕様。ニューラークベルト付
付属品チップソー255mm
燃料タンク容量(L)0.6
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状両手ハンドル
軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3
付属品チップソー255mm
燃料タンク容量(L)0.6
チップソー寸法(mm)255
エンジン型式丸山DE263
排気量(cm3)26
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm
質量(kg)7.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350
燃料タンク容量(L)1
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状背負式/ループハンドル
エンジン型式丸山DE263
振動3軸合成値(m/s2)3.1
排気量(cm3)26
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
軽量&ハイパワー21cm3 23cm3並みのハイパワー
付属品チップソー230mm
燃料タンク容量(L)0.5
チップソー寸法(mm)230
エンジン型式丸山DE213
排気量(cm3)21
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状ループハンドル
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・2WD・HST搭載
質量(kg)325
形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920
方式走行:2WD
刈り幅(mm)975
回転速度(min-1[r.p.m])3600
エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル
エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)
関連資料(1.42MB)
走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5
刈高調整(mm)0~150(無段階調節)
排気量(cm3)653
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
高能率・高耐久の本格プロ仕様。高出力エンジン搭載:最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます。高密度の草地でも素早く作業 高速0.72m/s。0.72m/sの高速作業を実現。広い面積でも高能率に作業できます。伸縮ハンドルの長さアップ。最長2400mmまで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。マスターモード。作業状況に応じたエンジンの回転数の切替がスイッチで簡単にできます。軽量タイプ。リブ・ラグ付大型車輪・シンプル機構&安全設計。コンパクトに収納
質量(kg)26.8
形式刈刃:ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×430×410
ハンドル長さ(mm)1500
刈り幅(mm)300
速度作業:0.38m/s
エンジン形式(形式/始動方式)2サイクルエンジン/リコイルスタート
傾斜角度(°)~50
関連資料(3.68MB)
ハンドル操作角度(°)上下/左右:45/202
刈高調整(mm)19・31(2段階調節)
排気量(cm3)25.4
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・4WD・HST搭載
質量(kg)345
形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920
方式走行:4WD
刈り幅(mm)975
回転速度(min-1[r.p.m])3600
エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル
エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)
関連資料(1.42MB)
走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5
刈高調整(mm)0~150(無段階調節)
排気量(cm3)653
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
関連キーワード