移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860
幅(mm)500
高さ(mm)860
タンク容量(L)粒剤粉剤:50
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
ホース長さ(m)3.6
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350
幅(mm)295
質量(kg)7.4
高さ(mm)350
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルユニバーサルノズル
エンジン排出量(cm3)25
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)
吸水量(L/min)1.5
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)80
運転時間(分)45~300
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)6
標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)3
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595
バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
吸水量(L/min)2.2
標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル
充電時間(分)160
運転時間(分)50~480
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700
幅(mm)455
質量(kg)22.5
高さ(mm)905
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)
吸水量(L/min)1.1
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)40
運転時間(分)30~120
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!。・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
質量(kg)3
タンク容量(L)液剤:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485
最高圧力(MPa)0.3
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)10.8
吸水量(L/min)0.8
標準付属ノズル2頭口・除草ノズル
充電時間(分)80
関連資料(2.47MB)
運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
パワフル&ecoの商品。・エンジンタイプはタンクキャリータイプとハンディタイプがあります。・タンクキャリータイプはタイヤが付いておりトラックへの積み下ろしや圃場内での移動がラクに行なえます。・ハンディタイプはコンパクトで一人で持ち運びができ庭木の消毒や除草剤の散布などに便利です。・デジポンはエンジン機なみのハイパワーを誇るバッテリー式動噴です。タンクキャリータイプとハンディタイプがあります。音に敏感な住宅地での消毒作業に最適です。ハンディタイプはレタスの切り口の洗浄にも使用されています。・モータータイプは家庭用100V電源で使用できるので庭木の消毒に便利です。
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアルティフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは、軽量な丸山ライトホースです。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417
質量(kg)72.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×550×765
定格出力(kW)3.4
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100
エンジン形式GB181LN
吸水量(L/min)30
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317
質量(kg)98
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950
定格出力(kW)2.3
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×130
エンジン形式三菱GB131LN
吸水量(L/min)21.6
関連資料(2.47MB)
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ。巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110
最高圧力(MPa)5
エンジン形式GB181LN
吸水量(L/min)30
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317
質量(kg)102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950
定格出力(kW)2.3
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100
エンジン形式三菱GB131LN
吸水量(L/min)21.6
関連資料(2.47MB)
1台
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
仕様動力噴霧機:MS617
質量(kg)165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210
定格出力(kW)4.4
最高圧力(MPa)5
エンジン形式GB290LN
吸水量(L/min)41
関連資料(8.82MB)
4CYCLE。細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!。・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル。・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
質量(kg)8.9
タンク容量(L)液剤:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610
最高圧力(MPa)3
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉
燃料タンク容量(L)0.55
排気量(L)エンジン:25(4サイクル)
吸水量(L/min)7.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。サポートシステム。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)。巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様動力噴霧機:MS417
質量(kg)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155
定格出力(kW)3.4
最高圧力(MPa)5
エンジン形式GB181LN
吸水量(L/min)30
関連資料(8.82MB)
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185
定格出力(kW)3.4
最高圧力(MPa)5
エンジン形式三菱GB181LN
吸水量(L/min)30
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。フォークリフト仕様。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757
質量(kg)267
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260
定格出力(kW)6
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130
エンジン形式OC95-GX
吸水量(L/min)59
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。4ラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF)
仕様動力噴霧機:MS657
質量(kg)270
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350
定格出力(kW)6
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5 ×130
エンジン形式OC95-GX
吸水量(L/min)47
関連資料(8.82MB)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270
定格出力(kW)3.4
最高圧力(MPa)5
エンジン形式三菱GB181LN
吸水量(L/min)30
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757
質量(kg)278
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350
定格出力(kW)6
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130
エンジン形式OC95-GX
吸水量(L/min)59
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405
幅(mm)560
高さ(mm)820
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)2
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式CER800
排気量(cm3)79.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)1
始動方式マジかるスタート
エンジン型式FE362
排気量(cm3)35.5
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)400
幅(mm)535
最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)2
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式CER600
排気量(cm3)60.9
山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370
幅(mm)430
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)0.5
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)
エンジン型式CER300
排気量(cm3)30.1
関連キーワード
1
2
3
次へ