21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所ポータブル動噴
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350 幅(mm)295 質量(kg)7.4 高さ(mm)350 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルユニバーサルノズル エンジン排出量(cm3)25
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

丸山製作所バッテリー動噴
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595 バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 吸水量(L/min)2.2 標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル 充電時間(分)160 運転時間(分)50~480
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所バッテリー動噴
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250 幅(mm)370 高さ(mm)550 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0) 吸水量(L/min)1.1 標準付属ノズル2頭口、除草ノズル 充電時間(分)40 運転時間(分)30~120
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所バッテリー動噴
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250 幅(mm)370 高さ(mm)550 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10) 吸水量(L/min)1.5 標準付属ノズル2頭口、除草ノズル 充電時間(分)80 運転時間(分)45~300
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355 幅(mm)435 質量(kg)6 高さ(mm)525 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)~6.0 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

丸山製作所キャリー動噴
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350 幅(mm)295 質量(kg)7.4 高さ(mm)350 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルユニバーサルノズル エンジン排出量(cm3)25
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)7.8 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)5.2 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

丸山製作所ポータブル動噴
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285 幅(mm)220 質量(kg)8.5 高さ(mm)200 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替 ホース長さ(m)10 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10 モーター出力(W)250V 吸水量(L/min)2.9 標準付属ノズルペットズームノズル 定格電流(A)(50/60Hz)5.7
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.6 高さ(mm)635 タンク容量(L)液剤:25 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.4 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

丸山製作所キャリー動噴
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700 幅(mm)455 質量(kg)22.5 高さ(mm)905 タンク容量(L)粒剤粉剤:30 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口 エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

質量(g)570 吐出量4.6~7.6(L) 取付ねじG1/4 全長(cm)72 到達距離(m)延長時:約4~8(広角~狭角) 水平 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):7以上(1.0MPa以上)・10以上(1.5MPa以上) 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元8頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1180 取付ねじG1/2 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5/23.5 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69 適合ホース径(Φmm)13 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170 取付ねじG3/8 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30 適合ホース径(Φmm)10 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元7頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170 取付ねじG3/8 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5/21.2 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43 適合ホース径(Φmm)11.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170 取付ねじG1/4 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5/18.5 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)
質量(g)1380 取付ねじG1/4 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

丸山製作所人力噴霧機
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。軽量樹脂タイプ。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。MHD10P-2、 MHD15P-2 ともボールコック式です。ハンドル操作が軽い、 ダイヤフラムポンプを採用しました。ポンプメンテナンスがラクなフロントパネル式です。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5] 標準付属ノズル縦型2頭口 グラッパー(除草用 )
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所人力噴霧機
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。プランジャーポンプ採用。 シンプルな構造でとてもカンタン。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.7[3~7] 標準付属ノズル自在1頭口
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所人力噴霧機
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。
質量(kg)3.8 タンク容量(L)液剤:13 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5] 標準付属ノズルカニ目2頭口
1台
31,880 税込35,068
3日以内出荷