2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸山製作所ポータブル動噴
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285 幅(mm)220 質量(kg)8.5 高さ(mm)200 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替 ホース長さ(m)10 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10 モーター出力(W)250V 吸水量(L/min)2.9 標準付属ノズルペットズームノズル 定格電流(A)(50/60Hz)5.7
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

丸山製作所バッテリー動噴
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595 バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 吸水量(L/min)2.2 標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル 充電時間(分)160 運転時間(分)50~480
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)