商品豆知識
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)
吸水量(L/min)1.5
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)80
運転時間(分)45~300
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)6
標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350
幅(mm)295
質量(kg)7.4
高さ(mm)350
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルユニバーサルノズル
エンジン排出量(cm3)25
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)
吸水量(L/min)1.1
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)40
運転時間(分)30~120
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)3
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595
バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
吸水量(L/min)2.2
標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル
充電時間(分)160
運転時間(分)50~480
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700
幅(mm)455
質量(kg)22.5
高さ(mm)905
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。軽量樹脂タイプ。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。MHD10P-2、 MHD15P-2 ともボールコック式です。ハンドル操作が軽い、 ダイヤフラムポンプを採用しました。ポンプメンテナンスがラクなフロントパネル式です。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5]
標準付属ノズル縦型2頭口 グラッパー(除草用 )
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。プランジャーポンプ採用。 シンプルな構造でとてもカンタン。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.7[3~7]
標準付属ノズル自在1頭口
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)400
幅(mm)535
最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)2
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式CER600
排気量(cm3)60.9
山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370
幅(mm)430
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)0.5
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)
エンジン型式CER300
排気量(cm3)30.1
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405
幅(mm)560
高さ(mm)820
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)2
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式CER800
排気量(cm3)79.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)1
始動方式マジかるスタート
エンジン型式FE362
排気量(cm3)35.5
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約205
質量(g)420
吐出量13.1/1.5(L/MPa)
全長(cm)161
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約162
質量(g)320
吐出量7.1/1.0(L/MPa)
全長(cm)101
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元8頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1180
取付ねじG1/2
全長(cm)158
到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5/23.5
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69
適合ホース径(Φmm)13
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/適応ホース(Φ):(2.5)8.510
質量(g)680
吐出量噴霧状:8.6/1.5(L/MPa)、棒状:14.0/1.5(L/MPa)
全長(cm)74
到達距離(m)噴霧状:約620本/1箱
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560
取付ねじG3/8
全長(cm)117
到達距離(m)約11.8/12.0
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26
適合ホース径(Φmm)10
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)16.0/19.6
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
質量(g)1380
取付ねじG3/8
全長(cm)166(253)
到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5(延長時:18.3)/19.7(延長時:20.5)
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30
適合ホース径(Φmm)10
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/噴角(Φ):3.6(セラミック)
質量(g)520
全長(cm)111
到達距離(m)【広角】 垂直:約5~6、上向10°:約5~8.5、【直射】 垂直:約10~12、上向10°:約16~19
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/噴角(cm):NN-ZV-20S約15~80
質量(g)290
吐出量噴霧状:5.8/1.5 2(L/MPa)、棒状:7.2/1.5(L/MPa)
全長(cm)22
到達距離(m)噴霧状:約4、噴霧状:約8
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ