「果樹」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸山製作所乗用草刈機
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・4WD・HST搭載
質量(kg)345 形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920 方式走行:4WD 刈り幅(mm)975 回転速度(min-1[r.p.m])3600 エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1) 関連資料(1.42MB) 走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5 刈高調整(mm)0~150(無段階調節) 排気量(cm3)653
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

丸山製作所乗用草刈機
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・2WD・HST搭載
質量(kg)325 形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920 方式走行:2WD 刈り幅(mm)975 回転速度(min-1[r.p.m])3600 エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1) 関連資料(1.42MB) 走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5 刈高調整(mm)0~150(無段階調節) 排気量(cm3)653
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷

ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。ブロワー付
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として 質量(kg)316 出力(kW)エンジン最大:5.8 径(Φmm)最大粉砕:120 形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089 エンジン形式GB290LN 走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
1台
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

丸山製作所高圧洗浄機
パワー&耐久性 エンジンタイプ。・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・バークストリッパー(果樹皮剥機)高圧水のパワーで柿・ブドウ・リンゴ・梨等の防虫対策の粗皮削りに最適。スピーディーに簡単に行えます。
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル 質量(kg)28.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930 定格出力(kW)2.9 最高圧力(MPa)15 エンジンタイプGX160 吸水量(L/min)最大:11 吐出ホース長(m)20 関連資料(2.68MB)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き ブロワー付き
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として 質量(kg)332 出力(kW)エンジン最大:7.3 径(Φmm)最大粉砕:125 形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089 エンジン形式GB300LE(セル付) 走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
1台
1,598,000 税込1,757,800
5日以内出荷

ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。最大粉砕径70mm 普及コンパクトタイプ
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として 質量(kg)200 出力(kW)エンジン最大:4.6 形式ナイフ+ハンマー・自走型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×600×970 エンジン形式GB181LN 関連資料(1.66MB) 走行速度(km/h)前進:1.3(低速)/2.6(高速) 後進:1.5
1台
839,800 税込923,780
5日以内出荷

ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。オールラウンドタイプ 粉砕径業界最大 120mm
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として 質量(kg)296 出力(kW)エンジン最大:5.8 径(Φmm)最大粉砕:120 形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089 エンジン形式GB290LN 走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。粉砕性能さらにアップ。チッパーナイフ&ハンマーシュレッダー方式。粉砕径業界最大 125mm。セル付き
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として 質量(kg)312 出力(kW)エンジン最大:7.3 径(Φmm)最大粉砕:125 形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089 エンジン形式GB300LE(セル付) 走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
1台
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷

ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き ブロワー付き。エンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備。マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として 質量(kg)401 出力(kW)エンジン最大:9.5 径(Φmm)最大粉砕:140 形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×780×1337 エンジン形式GB400PE(セル付) 走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷

ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き。エンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備。マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として 質量(kg)371 出力(kW)エンジン最大:9.5 径(Φmm)最大粉砕:140 形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1529×780×1145 エンジン形式GB400PE(セル付) 走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷