カテゴリ
- 農業機械(9)
絞り込み
ブランド
- 丸山製作所
- 三菱(85)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- 共立(11)
- ISEKI(5)
- エスコ(4)
- NEC(4)
- ホンダ(4)
- デンヨー(3)
- ナベヤ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 工進(2)
- OREC(オーレック)(2)
- 麻場(2)
- 新ダイワ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 河淳(1)
- 三笠産業[工具](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「gb181」の検索結果

セット動噴
丸山製作所¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)32.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×530×420燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[50]給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
チッパー・シュレッダー
丸山製作所¥839,800税込¥923,7801台5日以内出荷ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。最大粉砕径70mm 普及コンパクトタイプ用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)200出力(kW)エンジン最大:4.6形式ナイフ+ハンマー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×600×970エンジン形式GB181LN走行速度(km/h)前進:1.3(低速)/2.6(高速) 後進:1.5
4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉
丸山製作所¥729,800~税込¥802,780~1台5日以内出荷ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
自走セット動噴
丸山製作所¥429,800税込¥472,7801台5日以内出荷機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ。巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
自走ラジコン動噴
丸山製作所¥679,800~税込¥747,780~1台5日以内出荷定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。サポートシステム。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)。巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉
丸山製作所¥729,800~税込¥802,780~1台5日以内出荷ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
自走セット動噴
丸山製作所¥479,800税込¥527,7801台5日以内出荷自走機能により、積込みがスムーズに(前進のみ)。レバー操作により、ホースの整列巻取りが可です仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1100仕様(mm×m)噴霧ホース/Φ10×130燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN