自走セット動噴
自走機能により、積込みがスムーズに(前進のみ)
レバー操作により、ホースの整列巻取りが可です
- 仕様
- 動力噴霧器:MS419
- 質量(kg)
- 120
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 1155×705×1100
- 仕様(mm×m)
- 噴霧ホース/Φ10×130
- 燃料タンク容量(L)
- 3.6
- 最高圧力(MPa[kgf/cm2])
- 5.0{50}
- 給水量(L/分)
- 30
- 始動方法
- リコイルスタータ
- 定格出力(kW[PS])
- 3.4[4.7]
- エンジン型式
- GB181LN
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ













![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)



![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)


